Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sifam Tinsley Sigma Amperemeter 5A AC Dreheisen, 92mm x 92mm T. 54mm, 0 → 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8861917
Hersteller:
     Sifam Tinsley
Herst.-Nr.:
     EQ94-I1122N1CAW0ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
dreheisen amperemeter ac
amperemeter analog
Anzeigewert max. = 5A
Stromart = AC
Messwerk = Dreheisen
Ausschnitt-Höhe = 92mm
Ausschnitt-Breite = 92mm
Tiefe = 54mm
Temperatur min. = -10°C
Temperatur max. = +55°C
Messbereich = 0 → 5A
Minimaler angezeigter Wert = 0A

DE-Einbaumessgerät der Serie Sigma. Diese DE-Dreheisen-Einbaumessgeräte der Serie Sigma sind in geformten Polycarbonat-Gehäusen untergebracht und eignen sich für die Messung von Wechselströmen in einem Frequenzbereich von 15–400 Hz und Spannungen in einem Frequenzbereich von 15–100 Hz. Erhältlich in verschiedene Größen für Amperemeter und Voltmeter Austauschbarkeit der Skala Fast lineare Skala Glasfaserverstärktes Polycarbonat-Gehäuse Messerzeiger Leicht ersetzbares Glas und Einfassung
Weitere Informationen:
Anzeigewert max.:
5A
Stromart:
AC
Messwerk:
Dreheisen
Ausschnitt-Höhe:
92mm
Ausschnitt-Breite:
92mm
Tiefe:
54mm
Temperatur min.:
-10°C
Temperatur max.:
+55°C
Messbereich:
0 → 5A
Minimaler angezeigter Wert:
0A
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 8861917, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, Sifam Tinsley, EQ94I1122N1CAW0ST, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1862462
ab € 20,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.