Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sifam Tinsley Sigma Amperemeter 20mA DC Drehspule, 68mm x 68mm T. 54mm, 4 → 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8862005
Hersteller:
     Sifam Tinsley
Herst.-Nr.:
     PQ74-I42S2N1CAW0ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
dc drehspulen amperemeter
amperemeter analog
Anzeigewert max. = 20mA
Stromart = DC
Messwerk = Drehspule
Ausschnitt-Höhe = 68mm
Ausschnitt-Breite = 68mm
Tiefe = 54mm
Temperatur min. = -10°C
Temperatur max. = +55°C
Messbereich = 4 → 20mA
Minimaler angezeigter Wert = 4mA

Einbaumessgerät Sigma Serie DS. Diese Drehspulen-Messgeräte der Serie DE von Sigma besitzen Gehäuse aus geformtem Polycarbonat und sind für die Messung von Gleichströmen und Gleichspannungen geeignet. Die Messgeräte bieten verschiedene Vorteile in Schalttafeln und Generator-Panels. Messgeräte für die Montage in einem Plattenausschnitt Erhältlich in verschiedene Größen für Amperemeter und Voltmeter Lineare Skala Glasfaserverstärktes Gehäuse aus Polycarbonat Messerzeiger Glas und Einfassung leicht austauschbar
Weitere Informationen:
Anzeigewert max.:
20mA
Stromart:
DC
Messwerk:
Drehspule
Ausschnitt-Höhe:
68mm
Ausschnitt-Breite:
68mm
Tiefe:
54mm
Temperatur min.:
-10°C
Temperatur max.:
+55°C
Messbereich:
4 → 20mA
Minimaler angezeigter Wert:
4mA
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 8862005, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, Sifam Tinsley, PQ74I42S2N1CAW0ST, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1862489
ab € 28,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.