| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8862070 Herst.-Nr.: YN01-04751BS000000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Strom max. = 10 A Ausgangsspannung = 75mV Shunt Typ = Messinganschluss Zur Verwendung mit = Amperemeter
Sifam-Mess-Shunt mit 75-mV-Amperemeter. 75-mV-Shunts geben ein genaues Gleichstrom-Millivolt-Signal zum Antrieb der Amperemeter-Anzeigen, für den Überlastschutz und für die Steuergeräte ab, besonders bei höheren Stromstärken. Sie liefern einen Spannungsabfall proportional zum gemessenen Gleichstrom. Der Strom, der durch den Shunt fließt, erzeugt einen proportionalen Spannungsabfall. Eine bewegliches Spuleninstrument, das mit dem Shunt verbunden wird, misst den Spannungsabfall an den Shunt-Anschlussklemmen. Erweiterung von Gleichstrommessbereichen von Amperemetern mit beweglichen Spulen Shunts mit Bereichen von 1-25 A werden auf einem Isoliersockel befestigt Der Isoliersockel wird zur Anbringung an einer 35-mm-DIN-Schiene angepasst. Weitere Informationen: | | Strom max.: | 10 A | Ausgangsspannung: | 75mV | Shunt Typ: | Messinganschluss | Zur Verwendung mit: | Amperemeter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, steckbrücke, 8862070, Automation, Prozessautomation, Shunts, Sifam Tinsley, YN0104751BS000000, Automation & Control Gear, Process Control |
| | |
| |