Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ACS355 3-Phasen Frequenzumrichter 4 kW 400 V ac / 8,8 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB ACS355 3-Phasen Frequenzumrichter 4 kW 400 V ac / 8,8 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS355 3-Phasen Frequenzumrichter 4 kW 400 V ac / 8,8 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS355 3-Phasen Frequenzumrichter 4 kW 400 V ac / 8,8 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     108EL-8874739
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ACS355-03E-08A8-4
EAN/GTIN:
     5059041802956
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Leistung = 4 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 400 V ac
Nennstrom = 8,8 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0 → 600Hz
Antriebstyp = Vektorregelung
Montagetyp = Tafelmontage
Filter inbegriffen = Ja
Bedieneinheit = Nein
Schnittstelle = PROFIBUSmm
Weitere Informationen:
Leistung:
4 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
400 V ac
Nennstrom:
8,8 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0 → 600Hz
Antriebstyp:
Vektorregelung
Montagetyp:
Tafelmontage
Filter inbegriffen:
Ja
Bedieneinheit:
Nein
Schnittstelle:
PROFIBUSmm
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 400v 4kw, inverter, abb inverter, 8874739, Automation, Elektromotoren, ABB, ACS35503E08A84, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 574,00*
€ 619,03*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 569,26*
€ 629,68*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 630,16*
€ 662,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 622,57*
€ 668,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 622,78*
€ 690,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,75*
€ 821,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,44*
€ 816,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,20*
€ 799,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,44*
€ 758,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,78*
€ 741,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
ACS-CP-C
ab € 42,61*
Zubehör
ABB
ACS-CP-A
ab € 132,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.