Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ACS355-03E-08A8-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB ACS355 3-Phasen Frequenzumrichter 4 kW 400 V ac / 8,8 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS355 3-Phasen Frequenzumrichter 4 kW 400 V ac / 8,8 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS355 3-Phasen Frequenzumrichter 4 kW 400 V ac / 8,8 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     3461-40175641
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     3AUA0000058189
EAN/GTIN:
     6438177223641
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter ACS355, 3-phasig, 380 ... 480 V, IP20 Der ACS355 ist auf maximale Schnelligkeit bei der Installation, der Parametereinstellung und Inbetriebnahme ausge¬legt. Der Frequenzumrichter ist benutzerfreundlich und verfügt über umfangreiche, integrierte Merkmale wie das sicher abgeschaltete Drehmoment (STO) und die Sequenzprogrammierung, wodurch die Notwendigkeit zusätzlicher Steue¬rungselektronik weitgehend entfällt. Der ACS355 bietet einen hohen Funktionsumfang und eine präzise Drehzahl- und Drehmomentregelung von Asynchron- und Permamentmagnetmotoren. Die Frequnezumrichter werden ohne das Bedien¬panel geliefert. Das Bedienpanel ist separat erhältlich (siehe Zubehör). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
70 Millimeter
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 400v 4kw, inverter, abb inverter, ACS355-03E-08A8-4, ACS35503E08A84, 3AUA0000058189, Frequenzumrichter =< 1 kV, ABB, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 575,88*
€ 617,77*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 569,02*
€ 628,27*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 594,45*
€ 640,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 621,86*
€ 666,81*
Frei Haus
ab € 623,83*
€ 689,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,27*
€ 747,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,89*
€ 721,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,40*
€ 709,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,73*
€ 697,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,02*
€ 677,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
ACS-CP-C
ab € 42,61*
Zubehör
ABB
ACS-CP-A
ab € 132,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.