Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84243A EMV-Filter, 530 V ac, 60A, Gehäusemontage, Anschlussblock, 3-phasig 4,8 mA / 50Hz Single Stage Zustände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8876509
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84243A8060W000
EAN/GTIN:
     5059043834252
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Nennstrom max. = 60A
Betriebsspannung max. = 530 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Anschlussblock
Anzahl der Phasen = 3
Anzahl der Zustände = Single Stage
Betriebsfrequenz = 50 Hz, 60Hz
Länge = 250mm
Tiefe = 85mm
Höhe = 120mm
Abmessungen = 250 x 85 x 120mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 1.5mΩ
Erfüllte Normen = UL 1283

Serie B84243A. Professionelle Serie der dreiphasigen Powerline-Filter. Alle Filter werden in einem Metallgehäuse geliefert. Geeignete Anwendungen umfassen Netzteile, Textilmaschinen und Verpackungsmaschinen. Filter mit 3 Leitungen Metallgehäuse Niedriger Leckstrom Anschlussklemmenblöcke mit Fingerschutz
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
60A
Betriebsspannung max.:
530 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Anschlussblock
Anzahl der Phasen:
3
Anzahl der Zustände:
Single Stage
Betriebsfrequenz:
50 Hz, 60Hz
Länge:
250mm
Tiefe:
85mm
Höhe:
120mm
Abmessungen:
250 x 85 x 120mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
1.5mΩ
Erfüllte Normen:
UL 1283
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasen, Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzfilter 3-phasen epcos, 8876509, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84243A8060W000, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,36*
€ 305,82*
Lager 108
Frei Haus
ab € 243,15*
€ 311,56*
€ 5,90*
ab € 286,33*
€ 336,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,56*
€ 370,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,34*
€ 365,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,13*
€ 333,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,17*
€ 310,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,15*
€ 289,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.