Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laird, 5776, 29.2 x 42 x 42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8883402
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     28A5776-0A2
EAN/GTIN:
     5059045724681
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Gehäusetyp = 5776
Impedanz bei 25 MHz = 115Ω
Impedanz bei 100 MHz = 210Ω
Impedanz bei 300 MHz = 360Ω
Typ = Einrast-EMI-Kern, Spalt-EMI-Kern
Abmessungen = 29.2 x 42 x 42mm
Länge = 29.2mm
Tiefe = 42mm
Höhe = 42mm
Material = Ferrit

Breitband-Spalt/Einrastkerne. Diese einfach zu installierenden Ferritkerne sind zur Reduzierung von induzierten bzw. abgestrahlten elektromagnetischen Störungen ausgelegt. Sie sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich und geeignet für Anwendungen von 30 MHz bis 1 GHz. Diese Ferritkerne bieten ausgezeichnete Gleichtakt- und Differenzmodus-EMO-Unterdrückung an Kabelkomponenten. Rechteckige Ferrite sind für Datenkabel, z. B. Telefon- oder Signalleitungen, geeignet. Runde Ferrite sind für Netzleitungen, z. B. für Fotokopierer, Drucker und andere Bürogeräte, geeignet.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
5776
Impedanz bei 25 MHz:
115Ω
Impedanz bei 100 MHz:
210Ω
Impedanz bei 300 MHz:
360Ω
Typ:
Einrast-EMI-Kern, Spalt-EMI-Kern
Abmessungen:
29.2 x 42 x 42mm
Länge:
29.2mm
Tiefe:
42mm
Höhe:
42mm
Material:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: 8883402, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Laird, 28A57760A2, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,49*
€ 11,36*
1 Tag
374
€ 14,99*
ab € 4,11*
€ 13,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.