Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD 28A5776-0A2 FERRITKERN, 19.3MM, 100MHZ, 210R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292254
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     28A5776-0A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Frequenz, max.: -
  • Impedanz: 240 ohm
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Kabeldurchmesser: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, LAIRD, 28A5776-0A2, 2292254, 229-2254
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 5,50*
    € 8,05*
    € 8,95*
    ab € 7,46*
    € 11,23*
    Lager 139
    72
    € 14,99*
    ab € 4,08*
    € 13,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,48*
    € 16,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,38*
    € 13,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 72 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 360 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 720 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.