| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8883617 Herst.-Nr.: DT7993T-QZ EAN/GTIN: 5059040042308 |
| |
|
| | |
| Kopftyp = PHILLIPS® Typ = Schlagschrauberbit Größe = PH1
DeWalt DT7993T-QZ schlagfeste Torsionsbits PH1 25 mm, 5er-Packung. Die schlagfesten, gehärteten DeWalt-Torsionsschraubendreherbits haben einen widerstandsfähigen Sechskantschaft. Passend für alle Schlagschrauber. Mit einem 15-Grad-Reflexkern, der hohen Drehmomentlasten widersteht. Bietet Flexibilität zum Absorbieren der erhöhten Kraft. Die präzise bearbeiteten Spitzen passen ideal in Schraubenaussparungen. Die Zahl von verschlissenen Schraubenköpfen wird reduziert. Wärmebehandeltes Gehäuse für längere Lebensdauer Die Lieferung erfolgt in einer Packung von 5 Stück Weitere Informationen: | | Kopftyp: | PHILLIPS® | Typ: | Schlagschrauberbit | Größe: | PH1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, bit-satz, 8883617, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbits, DeWALT, DT7993TQZ, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bits |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,842* | € 1,302* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,87* | € 1,34* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 19,95* | ab € 0,898* | € 1,526* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 5,87* | € 8,81* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 12,17* | € 17,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|