Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller dsPIC33EP dsPIC 16bit SMD 536 kB LQFP 144-Pin 70MHz 52 kB RAM USB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8895733
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     dsPIC33EP512MU814-I/PL
EAN/GTIN:
     5059040192706
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikrocontroller
Chip-Kondensator
Familie = dsPIC33EP
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 144
Gerätekern = dsPIC
Datenbus-Breite = 16bit
Programmspeicher-Größe = 536 kB
Grenzfrequenz = 70MHz
RAM Speicher-Größe = 52 kB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 4
Anzahl der CAN-Kanäle = 2
A/D-Wandler = 32 x 12/24 Bitmm

dsPIC33EP Digital Signal Controller. Die digitalen Signalcontroller der Serie dsPIC33E bieten die Leistungsfähigkeit eines DSP mit der Einfachheit eines MCU. Der dsPIC33-Kern mit 70 MIPS wurde entwickelt, um digitale Filteralgorithmen, digitale Hochgeschwindigkeits-Präzisionsregelkreise und digitale Audio- und Sprachverarbeitung durchzuführen. DSCs der Serie dsPIC33E mit Peripheriegeräten zur Motorsteuerung ermöglichen die Entwicklung von präzisen Hochleistungs-Motorsteuerungssystemen. Die DSCs der Serie dsPIC33E SMPS bieten integrierte Peripheriegeräte, die eigens entwickelt wurden für digitale Hochleistungs-Netzteile. SMPS-Peripheriegeräte umfassen eine hochauflösende Hochgeschwindigkeits-PWM, einen schnellen ADC und analoge Komparatoren.
Weitere Informationen:
Familie:
dsPIC33EP
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
144
Gerätekern:
dsPIC
Datenbus-Breite:
16bit
Programmspeicher-Größe:
536 kB
Grenzfrequenz:
70MHz
RAM Speicher-Größe:
52 kB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
4
Anzahl der CAN-Kanäle:
2
A/D-Wandler:
32 x 12/24 Bitmm
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, 16 bit mikrocontroller, dsp, microchip mikrocontroller, 8895733, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, dsPIC33EP512MU814IPL, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 672,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 11,2055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 752,4504*
€ 895,41598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 741,45*
€ 882,3255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 710,58*
€ 845,5902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 694,9404*
€ 826,97908
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 672,33*
€ 800,0727
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.