Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller dsPIC33EP dsPIC 16bit SMD 536 kB TQFP 100-Pin 70MHz 52 kB RAM USB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8895742
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     dsPIC33EP512MU810-I/PF
EAN/GTIN:
     5059040192232
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
Familie = dsPIC33EP
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = dsPIC
Datenbus-Breite = 16bit
Programmspeicher-Größe = 536 kB
Grenzfrequenz = 70MHz
RAM Speicher-Größe = 52 kB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 4
Versorgungsspannnung typ. = 3 → 3,6 V
Abmessungen = 14 x 14 x 1mm

dsPIC33EP Digital Signal Controller. Die digitalen Signalcontroller der Serie dsPIC33E bieten die Leistungsfähigkeit eines DSP mit der Einfachheit eines MCU. Der dsPIC33-Kern mit 70 MIPS wurde entwickelt, um digitale Filteralgorithmen, digitale Hochgeschwindigkeits-Präzisionsregelkreise und digitale Audio- und Sprachverarbeitung durchzuführen. DSCs der Serie dsPIC33E mit Peripheriegeräten zur Motorsteuerung ermöglichen die Entwicklung von präzisen Hochleistungs-Motorsteuerungssystemen. Die DSCs der Serie dsPIC33E SMPS bieten integrierte Peripheriegeräte, die eigens entwickelt wurden für digitale Hochleistungs-Netzteile. SMPS-Peripheriegeräte umfassen eine hochauflösende Hochgeschwindigkeits-PWM, einen schnellen ADC und analoge Komparatoren.
Weitere Informationen:
Familie:
dsPIC33EP
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
dsPIC
Datenbus-Breite:
16bit
Programmspeicher-Größe:
536 kB
Grenzfrequenz:
70MHz
RAM Speicher-Größe:
52 kB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
4
Versorgungsspannnung typ.:
3 → 3,6 V
Abmessungen:
14 x 14 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: dsp, microchip mikrocontroller, 8895742, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, dsPIC33EP512MU810IPF, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 855,7605*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 9,50845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 923,4405*
€ 1.098,8942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 920,25*
€ 1.095,0975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 881,3304*
€ 1.048,78318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 865,17*
€ 1.029,5523
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 855,7605*
€ 1.018,355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.