Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments MSP430FR4133 Microcontroller LCD Evaluierungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments MSP430FR4133 Microcontroller LCD Evaluierungsplatine
Texas Instruments MSP430FR4133 Microcontroller LCD Evaluierungsplatine
Artikel-Nr.:
     108EL-8902759
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP-EXP430FR4133
EAN/GTIN:
     5059042540895
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Kit-Name = MSP430FR4133 Microcontroller
Technologie = LCD
Prozessortyp = MCU

LaunchPad-Entwicklungskit MSP430FR4133. Das LaunchPad-Entwicklungskit ist ein bedienerfreundliches Evaluierungsmodul für den besonders energiesparenden Mikrocontroller MSP430FR4133 für 16 MHz mit 16 KB FRAM. Das Kit enthält alles, was Sie zum Entwickeln benötigen, einschließlich einer integrierten Emulation zum Programmieren, Debugging und für Energiemessungen. Die Platine verfügt über integrierte Tasten und LEDs zur schnellen Integration einer einfachen Benutzerschnittstelle sowie über eine Flüssigkristallanzeige (LCD), zur Anzeige des integrierten Treibers mit flexiblen, über Software konfigurierbaren Anschlussstiften. Zusätzlich unterstützen die 20-poligen BoosterPack™-Modulsteckverbinder eine Vielzahl von erhältlichen BoosterPacks. 16-bit-RISC-Architektur bis 8 MHz FRAM-Zugriff Zwei 16-bit-Zeitgeber und ein 16-bit-Echtzeituhr-Zähler (RTC) als reiner Zähler 10-Kanal-, 10-bit-A/D-Wandler (ADC) LCD-Treiber für 8 x 32 Segmente mit integrierter Ladungspumpe und konfigurierbaren Stiften EnergyTrace für das Debugging mit ultraniedriger Leistung erhältlich 20-poliges LaunchPad als Standard zur Ausnutzung des BoosterPack™-Ökosystems eZ-FET, ein integrierter Open-Source-Debugger mit EnergyTrace-Technologie Zwei Tasten und zwei LEDs für Benutzerinteraktion Integriertes Segment-LCD. Inhalt des Kits. LaunchPad-Entwicklungskit MSP-EXP430FR4133 Micro-USB-Kabel Schnellstartübersicht
Weitere Informationen:
Kit-Name:
MSP430FR4133 Microcontroller
Technologie:
LCD
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, FRAM, FRAM Speicher, ti eval board, eval board, 8902759, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Texas Instruments, MSPEXP430FR4133, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 15,72*
€ 22,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,39*
€ 28,28*
€ 4,00*
ab € 19,92*
€ 28,49*
€ 6,90*
ab € 25,32*
€ 34,42*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 31,35*
€ 42,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.