Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Druckluftfilter
>
Filterregler
>
Artikel
SMC AW, 5μm Filterregler, Anschluss G1/4 bis 10 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8903200
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
AW20-F02B-B
EAN/GTIN:
5059039829330
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Filter-Regler
Filterdruckregler
Anschlussverbindung = G1/4
Betriebsdruck max. = 10 bar
Serie = AW
Filtergröße = 5µm
Manometeranschluss = G1/8
Manometeranschluss Gewindegröße = 1/8 Zoll
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/8 Zoll
Betriebsumgebungstemperatur max. = +60°C
Prozess-Betriebstemperatur min. = -5°C
Prüfdruck = 1.5MPa
SMC G1/4 Filterregler mit HalterungDer SMC 5-μm-Pneumatik-Filterregler verfügt über einen G 1/4-Zoll-Anschluss und einen maximalen Betriebsdruck von 10 bar. Der Regler verfügt über eine Polycarbonatschüssel. Er wird mit einem manuellen Ablass installiert.Eigenschaften und VorteileOhne Rückflussmechanismus Mit Halterung Ohne automatischen Ablass Ohne Manometer
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/4
Betriebsdruck max.:
10 bar
Serie:
AW
Filtergröße:
5µm
Manometeranschluss:
G1/8
Manometeranschluss Gewindegröße:
1/8 Zoll
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/8 Zoll
Betriebsumgebungstemperatur max.:
+60°C
Prozess-Betriebstemperatur min.:
-5°C
Prüfdruck:
1.5MPa
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatik Luftaufbereitung
>
Filterregler
Weitere Suchbegriffe:
Filterregler
,
Filterregulator
,
filter-regler smc
,
filter, regler
,
filterdruckregler g1/4
,
8903200
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatik Luftaufbereitung
,
SMC
,
AW20F02BB
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Air Preparation
,
Filter Regulators
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
18 Tage
1672
€ 4,90*
ab € 21,35*
€ 28,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,10*
€ 29,20*
Lager 955
3 Tage
5
€ 8,90*
ab € 22,09*
€ 29,68*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC Druckluftöler Serie AL, Anschluss G1/4, 1 MPa, 1,5 MPa
SMC
AL20-F02-A
ab € 20,42*
Zubehör
SMC VHS20 Pneumatik-Steuerventil, manuell, G1/4, 1/4Zoll, Aluminiumdruckguss
SMC
VHS20-F02A
ab € 16,70*
Zubehör
SMC Ölabscheider AFD 120 l/min 0.7MPa, G1/4, 0.01μm G
SMC
AFD20-F02C-A
ab € 33,74*
Zubehör
SMC Ölabscheider AFM 200l/min. 0.7MPa, G1/4, 0.3μm G
SMC
AFM20-F02-A
ab € 28,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen