Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel Trennscheibe für Dremel Werkzeuge, 5 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8903348
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615S409JB
EAN/GTIN:
     8710364042869
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Zubehörart für Multifunktionswerkzeug = Trennscheibe
Multifunktionswerkzeugart = Rotationswerkzeug
Zur Verwendung mit = Dremel Werkzeuge
Stückzahl = 5
Typ = Dünnes Schneidrad

Dremel SC409 - 5 x EZ SpeedClick dünne Trennscheiben. Wir stellen vor: Die Dremel SC409 glasfaserverstärkten Schneidräder, die für den Einsatz mit der EZ SpeedClic Serie von Drehwerkzeugzubehör mit Schnellwechsel von Dremel entwickelt wurden. Diese Schneidräder können für präzise Schneidarbeiten an allen Arten von Metallen verwendet werden. Sie werden in Packungen mit 5 Rädern geliefert. Eigenschaften und Vorteile:. Schnell und einfach zu bedienen - kein Schlüssel erforderlich Dicke 0,75 mm Schaftdurchmesser 3,2 mm Arbeitsdurchmesser 38 mm Maximale Drehzahl: 35.000 U/min Ideal für den Einsatz mit allen Arten von Metallen Lieferung in einer Packung mit 5 Scheiben. Häufig gestellte Fragen:. Ist ein Dorn im Lieferumfang enthalten? Nein, die Scheiben werden nicht mit einem Dorn geliefert.
Weitere Informationen:
Zubehörart für Multifunktionswerkzeug:
Trennscheibe
Multifunktionswerkzeugart:
Rotationswerkzeug
Zur Verwendung mit:
Dremel Werkzeuge
Stückzahl:
5
Typ:
Dünnes Schneidrad
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe dremel, mini trennscheibe, 8903348, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Multifunktionswerkzeug-Zubehör, Dremel, 2615S409JB, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Multitool Accessories
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
pro Satz
€ 23,00*
ab € 7,35*
€ 10,16*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 7,35*
€ 10,20*
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 7,40*
€ 10,50*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 7,95*
€ 10,97*
Lager 108
1
pro Satz
€ 8,95*
ab € 8,86*
€ 12,53*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 12,53*
€ 14,91
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 12,21*
€ 14,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 11,39*
€ 13,55
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,64*
€ 12,66
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,46*
€ 12,45
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,86*
€ 10,54
pro Satz
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 1,772* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26154922JA
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.