Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight LED LED, sichtbarer Bereich Weiß, 28V dc / 460mcd, Ø 5.3mm x 20.2mm, Keilsockel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8907505
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     586-1A06-105F
EAN/GTIN:
     5059045806653
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 28V dc
Lampentyp = LED
Intensität = 460mcd
Lampensockel = Keilsockel
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 5.3mm
Länge = 20.2mm
Nennstrom = 16mA
Lebensdauer = 100000h

LED Dialight T-1 3/4 mit Keilsockel. Eine professionelle Serie von LEDs mit polarisiertem Keil von Dialight. Das Einchip-Design basiert auf einer einzelnen ultrahellen LED, die auf einem Glühlampensockel montiert ist. Einchip-LEDs haben einen leicht schmaleren Betrachtungswinkel im Vergleich zu Mehrchip- oder clusterbasierten LEDs und sind dennoch eines der kostengünstigsten Designs auf dem Markt. Leistungsmerkmale: CE-Kennzeichnung Längere Lebensdauer Energieeinsparung: 90 % weniger Strom erforderlich Hohe Zuverlässigkeit: vibrations- und stoßfest AlInGaP- und InGaN-Chip-Technologie Einfach- und Mehrfachspannungseingang
Weitere Informationen:
Nennspannung:
28V dc
Lampentyp:
LED
Intensität:
460mcd
Lampensockel:
Keilsockel
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
5.3mm
Länge:
20.2mm
Nennstrom:
16mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampe weiß 28 v, led anzeigelampen, led anzeigelampen weiß, 8907505, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, Dialight, 5861A06105F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,09*
€ 40,5671
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,45*
€ 39,8055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,34*
€ 37,2946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,23*
€ 35,9737
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,48*
€ 35,0812
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,29*
€ 28,9051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.