Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Prüfspitze
>
Artikel
RS PRO PT100 Sensorelement Widerstandsthermometer Platin Ø 2mm x 10mm, -50°C → +250°C, 300mm Leitung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8919132
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8919132
EAN/GTIN:
5056112239567
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Prüfspitze
Temperaturfühler
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 10mm
Fühlerdurchmesser = 2mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +250°C
Anschlussart = Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge = 300mm
Fühlermaterial = Platin
Prozessanschluss = Sensorelement
Anzahl der Kabel = 2
Genauigkeit = Klasse B
Platin-Widerstandsdetektoren von RS Pro mit erweiterten Kabeln. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von Hochleistungs-Platin-Widerstandsdetektoren mit erweiterten Leitungen. Diese Sonden wurden mit Dünnschicht der Klasse A oder B hergestellt und sind eine ausgezeichnete Lösung für die Temperaturmessung. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Schnelle Ansprechzeit ;/li> ;li>Erweiterte Leitungslängen von 300, 500 oder 1000 mm, die mit Teflon isoliert sind ;/li> ;li>Temperaturbereich: -50°C bis +250°C ;/li> ;li>Vibrationsfest ;/li> ;li>2 oder 4 Kabelkonfigurationen ;/li> ;li>2 mm Sondendurchmesser und 10 mm Sondenlänge. ;/li> ;li>Erhältlich mit einem PT100- oder PT1000-Sensor ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Diese Platin-Widerstandsdetektoren bieten einen fantastischen und geeigneten Schutz/Ummantelung, der für das Eintauchen in Flüssigkeiten, korrosive Substanzen, Prozesse usw. erforderlich ist. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
10mm
Fühlerdurchmesser:
2mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+250°C
Anschlussart:
Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge:
300mm
Fühlermaterial:
Platin
Prozessanschluss:
Sensorelement
Anzahl der Kabel:
2
Genauigkeit:
Klasse B
... >
Automation
>
Sensoren
>
Widerstands-Temperatursensoren
Weitere Suchbegriffe:
Temperaturtransmitter
,
Widerstandsthermometer
,
rs pro pt100
,
pt100
,
temperaturfühler -50 bis +400 °c
,
8919132
,
Automation
,
Sensoren
,
Widerstands-Temperatursensoren
,
RS PRO
,
XQ1341RS
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,41*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ K
RS Pro
4559764
ab € 1,85*
Zubehör
RS PRO PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 150mm, -50°C → +450°C
RS Pro
8722701
ab € 193,96*
Zubehör
RS PRO PT100 RJT-Mutter Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 125mm, -50°C → +150°C
RS Pro
8722770
ab € 355,10*
Zubehör
RS PRO PT100 RJT-Mutter Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 125mm, -50°C → +150°C
RS Pro
8722767
ab € 206,19*
Zubehör
RS PRO PTFE Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.2mm x 1m -75°C → +250°C
RS Pro
3630250
ab € 5,93*
Zubehör
RS PRO Punktschweißgerät 250V 4kg, 15V EU, GB, US
RS Pro
3630351
ab € 1.474,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen