Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pt1000 Sensorelement Widerstandsthermometer Platin Ø 2mm x 10mm, -50°C → +250°C, 300mm Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pt1000 Sensorelement Widerstandsthermometer Platin Ø 2mm x 10mm, -50°C → +250°C, 300mm Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-8919154
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8919154
EAN/GTIN:
     5056112239635
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Prüfspitze
Temperaturfühler
Sensor Typ = Pt1000
Fühlerlänge = 10mm
Fühlerdurchmesser = 2mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +250°C
Anschlussart = Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge = 300mm
Fühlermaterial = Platin
Prozessanschluss = Sensorelement
Anzahl der Kabel = 2
Genauigkeit = Klasse B

Platin-Widerstandsdetektoren von RS Pro mit erweiterten Kabeln. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von Hochleistungs-Platin-Widerstandsdetektoren mit erweiterten Leitungen. Diese Sonden wurden mit Dünnschicht der Klasse A oder B hergestellt und sind eine ausgezeichnete Lösung für die Temperaturmessung. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Schnelle Ansprechzeit ;/li> ;li>Erweiterte Leitungslängen von 300, 500 oder 1000 mm, die mit Teflon isoliert sind ;/li> ;li>Temperaturbereich: -50°C bis +250°C ;/li> ;li>Vibrationsfest ;/li> ;li>2 oder 4 Kabelkonfigurationen ;/li> ;li>2 mm Sondendurchmesser und 10 mm Sondenlänge. ;/li> ;li>Erhältlich mit einem PT100- oder PT1000-Sensor ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Diese Platin-Widerstandsdetektoren bieten einen fantastischen und geeigneten Schutz/Ummantelung, der für das Eintauchen in Flüssigkeiten, korrosive Substanzen, Prozesse usw. erforderlich ist. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
Pt1000
Fühlerlänge:
10mm
Fühlerdurchmesser:
2mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+250°C
Anschlussart:
Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge:
300mm
Fühlermaterial:
Platin
Prozessanschluss:
Sensorelement
Anzahl der Kabel:
2
Genauigkeit:
Klasse B
Weitere Suchbegriffe: Temperaturtransmitter, Widerstandsthermometer, rs pro pt100, pt100, temperaturfühler -50 bis +400 °c, 8919154, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, RS PRO, XQ1347RS, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9106826
ab € 1.016,34*
Zubehör
RS Pro
8722720
ab € 90,10*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 8,25*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.679,17*
Zubehör
RS Pro
8722751
ab € 261,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.