Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Schurter Konfektioniertes Stromkabel, A IEC C19 / Buchse, B Japanischer Stecker Typ B / Stecker, 16 A, 2m Schwarz, 250
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8920693
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
6051.2051
EAN/GTIN:
5059039795376
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Steckverbinder 1 = IEC C19
Steckverbinder 2 = Japanischer Stecker Typ B
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 2m
Betriebsspannung = 125 V ac (CSA), 125 V ac (UL), 250 V ac (IEC)
Nennstrom = 16 A
Mantelfarbe = Schwarz
Bitte prüfen Sie jeweils Strom, Temperatur, Schutzklasse und Nennspannungen, da diese je nach ausgewähltem IEC-Anschluss variieren. Schurter-IEC-Netzkabel mit V-Lock. Die IEC-Netzkabel der V-Lock-Serie bieten eine große Auswahl an IEC-Verbindungen und sind erhältlich mit verschiedenen Buchsen je nach Einsatzland. Sie verfügen über ein einzigartiges Verriegelungssystem, das dem Benutzer mehr Schutz vor versehentlichem Trennen bietet. Verschiedene Arten von IEC-Verbindungskabeln sind ebenfalls erhältlich.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
IEC C19
Steckverbinder 2:
Japanischer Stecker Typ B
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
2m
Betriebsspannung:
125 V ac (CSA), 125 V ac (UL), 250 V ac (IEC)
Nennstrom:
16 A
Mantelfarbe:
Schwarz
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Konfektionierte Netzkabel
Weitere Suchbegriffe:
8920693
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Konfektionierte Netzkabel
,
Schurter
,
60512051
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Power Cords
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,02*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter C20 IEC-Steckerfilter Stecker, 250 V ac / 16A, Tafelmontage / Flachsteck-Anschluss
Schurter
5130.0000.21
ab € 10,30*
Zubehör
Schurter IEC-Steckverbinder C20 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker / 16A, Steckverbinder, 3-polig
Schurter
EC11.0001.001.21
ab € 10,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen