Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 10K3A1I Thermistor, NTC, 1s, 4.39%/°C, Toleranz ±0.5%, 2.4 x 76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8937159
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     GA10K3A1IA
EAN/GTIN:
     5059040491199
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = 10K3A1I
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperaturkoeffizient = 4.39%/°C
Temperatur-Zeitkonstante = 1s
Toleranz = ±0.5%
Länge = 76mm
Tiefe = 2.4mm
Abmessungen = 2.4 x 76mm

Thermistoren der Serie 2 von TE Connectivity. Bei den Thermistoren der MEAS-Serie 2 von TE Connectivity kann zwischen vier Temperaturtoleranzklassifizierungen ausgewählt werden. Die weiße PTFE-Isolierungseinheit ist vergossen in einer thermisch leitfähigen Stycast-Epoxidharzbeschichtung und der BetaCURVE-Chip ist auf eine versilberte 30-AWG-Volldrahtkupferzuleitung gelötet. Thermistoren der Serie 2 von TE Connectivity bieten sowohl eine nachgewiesene Stabilität und Zuverlässigkeit als auch eine kurze Ansprechzeit. Geeignete Anwendungen für diese Thermistoren sind allgemeine Messtechnik, Messtechnik für enge Toleranzen, Zusammenbau in Sonden, Temperaturerfassung, -steuerung und -kompensation. Austauschbar Zuverlässig und stabil PTFE-isolierte Anschlusskabel Thermisch leitfähige Epoxidharzbeschichtung Temperaturbereich von –40 °C bis 125 °C
Weitere Informationen:
Serie:
10K3A1I
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperaturkoeffizient:
4.39%/°C
Temperatur-Zeitkonstante:
1s
Toleranz:
±0.5%
Länge:
76mm
Tiefe:
2.4mm
Abmessungen:
2.4 x 76mm
Weitere Suchbegriffe: heißleiter, 8937159, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, TE Connectivity, GA10K3A1IA, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.