Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 15mm / Außen-Ø 32mm, Breite 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8937269
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8937269
EAN/GTIN:
     5056112240662
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rs pro rillenkugellager 1-reihig
din 625
Innendurchmesser = 15mm
Außendurchmesser = 32mm
Axiallager-Breite = 9mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel = CN
Material = Edelstahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Edelstahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 2.556kN
Dynamische Traglast = 5.04kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 0 Extra leicht
Axiallager-Material = Edelstahl

RS PROs Edelstahl-Rillenkugellager. Eine Reihe von metrischen einreihigen Rillenkugellagern von RS PRO aus Edelstahl, die hergestellt wurden, um harten Anwendungen, Feuchtigkeit, Korrosion und Abrieb standzuhalten. Erhältlich in verschiedenen Größen, ideal für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, da sie hygienisch sind und eine hohe Wasserbeständigkeit aufweisen.. Eigenschaften und Vorteile. Beständig gegen Korrosion In verschiedenen Größen erhältlich Robuste Konstruktion Einreihiges Radial-Kugellager. Wo werden Rillenkugellager eingesetzt?. Ideal für den Einsatz in der pharmazeutischen, chemischen, medizinischen, Druck-, Motoren-/Pumpen-, Offshore-/Marine- sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
15mm
Außendurchmesser:
32mm
Axiallager-Breite:
9mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel:
CN
Material:
Edelstahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Edelstahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
2.556kN
Dynamische Traglast:
5.04kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
0 Extra leicht
Axiallager-Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 8937269, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, RS PRO, SS60022RS, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8459712
ab € 1.048,54*
Zubehör
RS Pro
8459725
ab € 788,07*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 678,74*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.