Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SP1 Bügelmontage Linear Potentiometer 10kΩ ±10% / 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity SP1 Bügelmontage Linear Potentiometer 10kΩ ±10% / 2W
TE Connectivity SP1 Bügelmontage Linear Potentiometer 10kΩ ±10% / 2W
Artikel-Nr.:
     108EL-8937278
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SP1-25
EAN/GTIN:
     5059040480650
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Potentiometer
Potenziometer Typ = Linear
Widerstand max. = 10kΩ
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Bügelmontage
Anschlussart = Löten
Schaftlänge = 39.4mm
Weglänge = 635mm
Betätigungselementtyp = Seilpotenziometer

Kompakte Seilpotenziometer der Serie SP1 von TE Connectivity. Die Seilpotenziometer der Serie MEAS SP1 von TE Connectivity sind eine kompakte Lösung. Durch die kleine Größe passen sie auch in Bereiche mit wenig Platz, und der Montagehalter ermöglicht dem Benutzer die Positionierung des Seilpotenziometers in jedem Winkel. Diese Seilpotenziometer sind mit einem robusten Polycarbonat-Gehäuse hergestellt und bieten einen linearen Messbereich von bis zu 50"/1270 mm. Eigenschaften und Vorteile:. Robustes Polycarbonatgehäuse Im Lieferumfang enthaltene Montagehalterung Lineare Position bis 50 Zoll (1270 mm) Im Wesentlichen unendliche Auflösung Kompakt, um eine einfachere Montage an engen Stellen zu ermöglichen frei lösbares, tolerantes Messkabel Spannungsteilerausgang. Anwendungen:. Industrielle Fabrikautomation Medizinische Geräte Konstruktions- und Kfz-Prüfungen Druckguss Spritzgießen Hydraulische Zylindersteuerung. Was ist der Vorteil eines String-Potenziometers?. String-Potis machen es extrem einfach, die Position von Objekten und ihre Position zu messen. Sie können aufgrund ihrer geringen Größe sehr schnell und einfach an kleinen Orten montiert werden. Ganz abgesehen davon benötigen Sie keinen Punkt auf paralleler Ausrichtung.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Linear
Widerstand max.:
10kΩ
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Bügelmontage
Anschlussart:
Löten
Schaftlänge:
39.4mm
Weglänge:
635mm
Betätigungselementtyp:
Seilpotenziometer
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, te connectivity potentiometer, potentiometer, 8937278, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, TE Connectivity, SP125, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 247,86*
€ 345,30*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,16*
€ 668,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,30*
€ 410,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,73*
€ 376,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,98*
€ 323,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,46*
€ 318,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,86*
€ 294,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.