Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY SENSORS SP1-25 POSITIONSSENSOR, 30V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3872164
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SP1-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Potentiometer
Produktpalette: MEAS SP1 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: -
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Sensorgehäuse: -
  • Anzahl der Pins: -
  • Ausgangsstrom: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Magnetkraft, min.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, te connectivity potentiometer, potentiometer, Bewegungssensoren, Positionssensoren, Resistive, Sensoren, Wandler, TE CONNECTIVITY SENSORS, SP1-25, 3872164, 387-2164
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 247,86*
    € 345,30*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 354,16*
    € 668,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 668,46*
    € 795,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 646,25*
    € 769,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 550,83*
    € 655,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 448,29*
    € 533,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 401,91*
    € 478,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 371,00*
    € 441,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 354,16*
    € 421,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.