Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Kugellager
>
Rillenkugellager
>
Artikel
RS PRO Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 3mm / Außen-Ø 10mm, Breite 4mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8937420
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8937420
EAN/GTIN:
5056112240921
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rs pro rillenkugellager 1-reihig
din 625
Innendurchmesser = 3mm
Außendurchmesser = 10mm
Axiallager-Breite = 4mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel = CN
Material = Edelstahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Edelstahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 141kN
Dynamische Traglast = 403N
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 2 Leicht
Teillagercode = 623
RS PROs Edelstahl-Rillenkugellager. Eine Reihe von metrischen einreihigen Rillenkugellagern von RS PRO aus Edelstahl, die hergestellt wurden, um harten Anwendungen, Feuchtigkeit, Korrosion und Abrieb standzuhalten. Erhältlich in verschiedenen Größen, ideal für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, da sie hygienisch sind und eine hohe Wasserbeständigkeit aufweisen.. Eigenschaften und Vorteile. Beständig gegen Korrosion In verschiedenen Größen erhältlich Robuste Konstruktion Einreihiges Radial-Kugellager. Wo werden Rillenkugellager eingesetzt?. Ideal für den Einsatz in der pharmazeutischen, chemischen, medizinischen, Druck-, Motoren-/Pumpen-, Offshore-/Marine- sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
3mm
Außendurchmesser:
10mm
Axiallager-Breite:
4mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel:
CN
Material:
Edelstahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Edelstahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
141kN
Dynamische Traglast:
403N
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
2 Leicht
Teillagercode:
623
... >
Lager und Dichtungen
>
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
>
Kugellager
Weitere Suchbegriffe:
einreihige rillenkugellager
,
8937420
,
Lager und Dichtungen
,
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
,
Kugellager
,
RS PRO
,
SS6232RS
,
Bearings & Seals
,
Rotary Bearings & Housing Units
,
Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Tragbares Stroboskop, max. ±0.01 %, 9μs, Xenon weiß, 30U/min /12500U/min, 30fp/min
RS Pro
8459712
ab € 1.043,71*
Zubehör
RS PRO Tragbares Stroboskop, max. ±0.02 %, Weiße LED, 30U/min /300000U/min, 30fp/min
RS Pro
8459725
ab € 705,24*
Zubehör
SKF Kugellagerheizgerät, 230V / 100mm
SKF
729659 C
ab € 679,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen