Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact RS4004 Router 10/100Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8937824
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701876
EAN/GTIN:
     4046356869331
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Industrie-Switch
industrie switch
Routertyp = Modem-Router
Modell = RS4004
Netzwerkgeschwindigkeit = 10/100Mbit/s
Abmessungen = 45 x 130 x 114mm

Router MGUARD. Phoenix Contact bietet Ihnen eine Reihe von brillanten und hochwertigen Cybersicherheits-Produkten. Die Router der Serie mGuard wurden entwickelt, um Ihnen maximale Sicherheit und maximale Leistung zu bieten. Diese großartigen Router verfügen über eine intelligente Firewall mit einem vollständigen Funktionsumfang, eine extrem einfache Konfiguration, VPN-/CIFS-Überwachung, ein nat./1:1-Nat und können als zentraler Verwaltungspunkt fungieren. Die RJ45-Anschlüsse (Twisted-Pair) in einem robusten Metallgehäuse sind für 10/100 Mbit/s ausgelegt. Nicht zu vergessen ist, dass auf der Vorderseite dieses Panels ein einfacher Satz von Diagnose-LEDs zur einfachen Wartung Ihres Routers vorhanden ist. Dieser mGuard Router unterstützt das HTTPS-Protokoll, kann entweder als Server oder als Relay-Agent verwendet werden und unterstützt bis zu 250 Tunnel mit einer zusätzlichen Lizenz. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Verschlüsselung: Des, 3DES, AES 128.192 und 256. ;/li> ;li>Vollständig konfigurierbare Firewall mit vollem Funktionsumfang ;/li> ;li>Geschützt gegen IP-Spoofing, DoS- und Syn-Flutschutz (DDOS) ;/li> ;li>X.509v3-Zertifizierung mit RSA oder PSK ;/li> ;li>MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512 Hash ;/li> ;li>Austauschbare Speicherfunktion ;/li> ;li>Montage auf einer DIN-Schiene ;/li> ;li>SD-Kartensteckplatz an der Vorderseite für einfachen Zugriff ;/li> ;li>Erweiterter Temperaturbereich ;/li> ;/ul>. Firmware:. Die mGuard Firmware ist direkt auf der offiziellen Website von Phoenix Contact ( ; https://www.phoenixcontact.com/ https://www.phoenixcontact.com/ ) zu finden. Dies umfasst die neueste und sicherste Firmware.
Weitere Informationen:
Routertyp:
Modem-Router
Modell:
RS4004
Netzwerkgeschwindigkeit:
10/100Mbit/s
Abmessungen:
45 x 130 x 114mm
Weitere Suchbegriffe: 8937824, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Router, Phoenix Contact, 2701876, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Routers
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.087,64*
€ 1.099,44*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.111,61*
€ 1.124,97*
Frei Haus
ab € 1.135,87*
€ 1.148,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.137,56*
€ 1.186,03*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.179,35*
€ 1.210,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,03*
€ 1.411,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.185,13*
€ 1.410,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.180,19*
€ 1.404,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.140,71*
€ 1.357,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.137,56*
€ 1.353,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891259
ab € 153,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2832580
ab € 28,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2832616
ab € 35,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2891369
ab € 59,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2891372
ab € 69,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2891576
ab € 83,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 18,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2832629
ab € 32,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 101,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 12,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.