Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Router mit 4-Port m.Switch FLMGUARDRS4004TX/DTX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Router mit 4-Port m.Switch FLMGUARDRS4004TX/DTX
Router mit 4-Port m.Switch FLMGUARDRS4004TX/DTX
Artikel-Nr.:
     3517A-68358012
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701876
EAN/GTIN:
     4046356869331
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Industrie-Switch
industrie-switch phoenix contact
industrie switch

Router mit 4-Port m.Switch FLMGUARDRS4004TX/DTX

Security-Appliance, 10/100 MBit/s, NAT, Firewall, managed 4-Port-Switch und DMZ, mit Lizenzen funktional erweiterbar
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
ISDN:
nein
xDSL:
nein
UMTS:
nein
LTE:
nein
Analog:
nein
USB:
nein
Leerchassis:
nein
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.089,48*
€ 1.108,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.113,72*
€ 1.134,19*
Frei Haus
ab € 1.136,92*
€ 1.157,64*
Frei Haus
ab € 1.138,72*
€ 1.195,71*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.201,06*
€ 1.222,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,47*
€ 1.319,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.107,65*
€ 1.318,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.101,27*
€ 1.310,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,66*
€ 1.303,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.089,48*
€ 1.296,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891259
ab € 148,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2832580
ab € 28,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2832616
ab € 35,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2891369
ab € 60,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2891372
ab € 68,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2891576
ab € 83,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 17,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2832629
ab € 32,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 106,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 12,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.