Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Taster SPST, Lötanschluss 50 mA Tastend 3.2mm Taster, 6.2 x 6.2 x 7.7mm B. 6.2mm L. 6.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8949111
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     KSC641J LFS
EAN/GTIN:
     5059039055470
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = Lötanschluss
Schaltfolge = Tastend
Betätigerlänge = 3.2mm
Betätigertyp = Taster
Länge = 6.2mm
Breite = 6.2mm
Abmessungen = 6.2 x 6.2 x 7.7mm
Montageart = SMD
Kontaktnennstrom = 50 mA
IP Schutzart = IP 67
Höhe = 7.7mm
Kontaktmaterial = Silber°C

Druckschalter, KSC-Serie. Die Kurzhubtasten der Serie KSC wurden für SMD-Anwendungen ausgelegt, wobei eine Wahl von entweder J- oder Gull Wing-Anschlussklemmen möglich ist. Mögliche Anwendungen: Kraftfahrzeugbereich, Mobiltelefone, Industrieelektronik, Netzinfrastruktur, IT und Aufzüge. Die Tasten sind gemäß IP67 abgedichtet und besitzen einen einpoligen und normalerweise offenen Kontakt mit Tastbetätigung. Lebensdauer: 1 Mio. Zyklen Gut fühlbarer Druckpunkt Mit einer Haltekraft von 1,6 N und 3 N erhältlich J- oder Gullwing-Anschlüssen IP67 Langlebige Silberkontakte 2 Betätigungselementlängen: 3,5 mm und 5,2 mm Tastbetätigung
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
Lötanschluss
Schaltfolge:
Tastend
Betätigerlänge:
3.2mm
Betätigertyp:
Taster
Länge:
6.2mm
Breite:
6.2mm
Abmessungen:
6.2 x 6.2 x 7.7mm
Montageart:
SMD
Kontaktnennstrom:
50 mA
IP Schutzart:
IP 67
Höhe:
7.7mm
Kontaktmaterial:
Silber°C
Weitere Suchbegriffe: c & k kurzhubtaster, kurzhubtaster, microschalter ip67, 8949111, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Tastschalter, C & K, KSC641JLFS, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Tactile Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,44*
€ 0,66*
5
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.