Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Sidamo DCP 25 Staubsauger Bodenstaubsauger, Nass-/Trockensauger 1.25kW / 220 → 240V ac, 5m Kabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8952007
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
20405020
EAN/GTIN:
3343734050208
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Staubsauger-Typ = Bodenstaubsauger
Anwendung = Nass-/Trockensaugen
Versorgungsspannung = 220 → 240V ac
Staubklassifizierung = M
Nass/Trocken = Nass und Trocken
Kabellänge = 5m
Trockenleistung = 20L
Leistung = 1.25kW
Stecker Typ = Typ C - Eurostecker
Modellnummer = DCP 25
Höhe = 505mm
2 x gerades Rohr 32-mm-Schlauch Wasser- und Staubdüse Flachdüse Polsterdüse Patronenfilter Maschengröße M Stofftasche. Nass- und Trockensauger Sidamo DCP 25. Ein professioneller Nass- und Trockensauger von Sidamo. Mit Bypass-Kühlung, womit der Sauger ideal für den durchgängigen intensiven Einsatz geeignet ist. Ein Sockel mit vier Rädern sorgt für flexiblere Mobilität und optimale Balance. Ideal für alle industriellen oder gewerblichen Reinigungsanforderungen. Halbautomatische Verstopfungsschutzvorrichtung Wasserbeständig mit hohem Wirkungsgrad von 99,9 % Platzsparende Aufbewahrung im Sockel für Zubehör Blasfunktion Schlauch mit Formspeicherung Leicht zu bewegen Unzerbrechlicher Polyethylenbehälter Rollen mit Stoßschutz
Weitere Informationen:
Staubsauger-Typ:
Bodenstaubsauger
Anwendung:
Nass-/Trockensaugen
Versorgungsspannung:
220 → 240V ac
Staubklassifizierung:
M
Nass/Trocken:
Nass und Trocken
Kabellänge:
5m
Trockenleistung:
20L
Leistung:
1.25kW
Stecker Typ:
Typ C - Eurostecker
Modellnummer:
DCP 25
Höhe:
505mm
... >
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
>
Bodenreinigung
>
Staubsauger
Weitere Suchbegriffe:
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
trockensauger 20l
,
boden staubsauger
,
8952007
,
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
,
Bodenreinigung
,
Staubsauger
,
Sidamo
,
20405020
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,73*
€ 375,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,74*
€ 374,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,50*
€ 365,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,96*
€ 329,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,06*
€ 285,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sidamo 5 Staubsaugerbeutel, für Staubsauger DCP 25 / DCP 25S / DCI 35-S
k.A.
20498437
ab € 39,04*
Zubehör
Sidamo Pinsel, für DCP 25
k.A.
20498447
ab € 16,62*
Zubehör
Sidamo Saugkopf, für DCP 25
k.A.
20498446
ab € 13,97*
Zubehör
Sidamo Saugkopf, für DCP 25
k.A.
20498443
ab € 40,85*
Zubehör
Sidamo Schleifbockscheibe, Korngröße P60 Aluminiumoxid, 200mm x 30mm x 32mm, 3100U/min
k.A.
10505063
ab € 76,85*
Zubehör
Sidamo Staubsaugerdüse, für DCP 25
k.A.
20498445
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen