Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Sidamo JET 15 i Staubsauger Bodenstaubsauger, Nass-/Trockensauger 1kW / 220 → 240V ac, 7m Kabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8952050
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
20402040
EAN/GTIN:
3343734020409
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Staubsauger-Typ = Bodenstaubsauger
Anwendung = Nass-/Trockensaugen
Versorgungsspannung = 220 → 240V ac
Staubklassifizierung = M
Nass/Trocken = Nass und Trocken
Kabellänge = 7m
Trockenleistung = 20L
Leistung = 1kW
Stecker Typ = Typ C - Eurostecker
Modellnummer = JET 15 i
Breite = 460mm
Gebogene Rohre 2 x 500 mm Ø 32 mm; Schlauch Ø 32 mm, Länge 2,2 m; Flüssigkeitsdüse: 400 mm; Mischbetriebsdüse: 270 mm; Rundbürste; Flachdüse; Polsterdüse; Patronenfilter Maschengröße M. Nass- und Trockensauger Sidamo JET 15 i. Der JET 15 i von Sidamo ist ein in Europa hergestellter Nass- und Trockensauger Der Motor verfügt über eine Bypass-Kühlung, womit der Sauger ideal für den durchgängigen intensiven Einsatz geeignet ist. Ein Sockel mit vier Rädern sorgt für flexiblere Mobilität und optimale Balance. Halbautomatische Verstopfungsschutzvorrichtung Wasserbeständig mit hohem Wirkungsgrad von 99,9 % Hanf-verstärkter Boden Platzsparende Aufbewahrung im Sockel für Zubehör Zweifachturbine Verstärkter Schlauch mit Quetschschutz Neopren-Netzkabel Leistung: 1000 W Netzspannung: 230 V Gewicht: 11,2 kg
Weitere Informationen:
Staubsauger-Typ:
Bodenstaubsauger
Anwendung:
Nass-/Trockensaugen
Versorgungsspannung:
220 → 240V ac
Staubklassifizierung:
M
Nass/Trocken:
Nass und Trocken
Kabellänge:
7m
Trockenleistung:
20L
Leistung:
1kW
Stecker Typ:
Typ C - Eurostecker
Modellnummer:
JET 15 i
Breite:
460mm
... >
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
>
Bodenreinigung
>
Staubsauger
Weitere Suchbegriffe:
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
trockensauger 20l
,
boden staubsauger
,
8952050
,
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
,
Bodenreinigung
,
Staubsauger
,
Sidamo
,
20402040
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,17*
€ 586,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,21*
€ 582,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,89*
€ 540,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,55*
€ 492,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,36*
€ 451,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sidamo Filter, für JET 15 i, JET 30 i
k.A.
20498095
ab € 51,61*
Zubehör
Sidamo Rundbürste, für JET 15 i
k.A.
20498028
ab € 8,71*
Zubehör
Sidamo Staubsaugerdüse, für JET 15 i
k.A.
20498026
ab € 7,20*
Zubehör
Sidamo Verlängerungsrohr, für JET 15 i
k.A.
20498021
ab € 31,90*
Zubehör
Sidamo Verlängerungsschlauch, für JET 15 i
k.A.
20498020
ab € 48,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen