Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chinfa DRD15 DC/DC-Wandler 13.5W 24 V dc IN, 5V dc OUT / 2.7A DIN-Schienen-Montage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Chinfa DRD15 DC/DC-Wandler 13.5W 24 V dc IN, 5V dc OUT / 2.7A DIN-Schienen-Montage 1.5kV dc isoliert
Chinfa DRD15 DC/DC-Wandler 13.5W 24 V dc IN, 5V dc OUT / 2.7A DIN-Schienen-Montage 1.5kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-8962209
Hersteller:
     Chinfa
Herst.-Nr.:
     DRD15-05
EAN/GTIN:
     5060641280662
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 9 → 36 V dc
Nennleistung = 13.5W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 2.7A
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Länge = 91mm
Serie = DRD15
Lastausregelung = ±1V
Temperatur max. = +71°C

Isolierte DC/DC-Wandler Chinfa (Serie DRD15). Bei der Serie DRD von Chinfa handelt es sich um DC/DC-Wandler für DIN-Schienenmontage mit Kurzschlussschutz. Sie haben einen großen Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einen internen Eingangsfilter. Die DC/DC-Wandler der Serie DRD wurden zur Versorgung von gewerblichen oder industriellen elektronischen Schaltungen entwickelt. (Serie) Merkmale und Vorteile:. • Großer Eingangsspannungsbereich von 4:1 • Kurzschlussschutz • Interner Eingangsfilter • Ein/-Ausschaltung per Fernbedienung • Flache Bauform • LED-Anzeigen für DC ein und DC niedrig. (Serie) Eingangsspezifikationen:. • Eingangsspannungsbereich zwischen mindestens 9 und maximal 36 V dc, typischerweise Ruhezustand bei 24. • Einschaltspannung von 8,5 V dc. (Serie) Ausgangsspezifikationen:. • Wirkungsgrad von bis zu 83 % je nach Bedingungen. • 50 ms Anlaufzeit. (Serie) Konformität und Schutz:. • Interner Überspannungsschutz IEC 61000-4-5 • Schutzart IP20 • Stoßfestigkeit entspricht IEC 60068-2-27 (15 G, 11 ms, 3 Achsen, 6 Flächen, 3 Mal für jedes Gesicht) • Vibrationsfestigkeit entspricht IEC 60068-2-6 (Montage auf der Schiene: 10-500 Hz, 2G, entlang X, Y, Z jeder Achse, 60 min für jede Achse). Typische Anwendungen:. • Gebäudesteuerungssysteme • Fabrikautomation • Industrielle Steuerungen
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
9 → 36 V dc
Nennleistung:
13.5W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
2.7A
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Länge:
91mm
Serie:
DRD15
Lastausregelung:
±1V
Temperatur max.:
+71°C
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, 8962209, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Chinfa, DRD1505, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.