Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Steckbrücke
>
Artikel
Molex 98266 Grau Jumper Steckbrücke 40-polig, Raster 0.5mm, Länge 152mm, Jumper
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8967563
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
98266-0435
EAN/GTIN:
5059039339815
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Typ = Jumper
Anzahl der Kontakte = 40
Raster = 0.5mm
Farbe = Grau
Anzahl der Reihen = 1
Länge = 152mm
Breite = 0.5mm
Serie = 98266
Kontaktmaterial = Kupfer
Kontaktbeschichtung = Zinn
Ausrichtung = Gerade
Kontaktwiderstand max. = 730 Ω
Molex 0,50-mm-Premo-Flex Flat Flex FFC-Patchkabel – Serie 98266. Die 0,50-mm-Premo-Flex-Flat Flex-Patchkabel können für den Anschluss an ZIF-Platinen (Nullkraftsockel), Nicht-ZIF-Platinen oder LIF-Platinen (Niedrigkraftsockel) verwendet werden und ermöglichen eine robuste und zuverlässige Verbindung von Platinen. Die Kabel sind 0,2 mm stark und verfügen an jedem Kabelende über Kontakte auf derselben Seite (Typ A) oder auf der gegenüberliegenden Seite (Typ D), wodurch die Platzierung der Kontakte in von oben und unten angeordneten ZIF-Anwendungen widergespiegelt wird. Die Premo-Flex Flat Flex FPC-Patchkabel können auch in schwer zugänglichen Anwendungsbereichen leicht montiert werden. Dank ihrer flexiblen Bauweise können sie in Anwendungsbereichen mit wenig verfügbarem Platz gebogen und gefaltet werden. Die Anschlussstärke der Kabel erfüllt den Industriestandard für ZIF-Anschlüsse, und die Kabel weisen einen Temperaturbereich von bis zu 105 C auf, der die Anforderungen gemäß dem Industriestandard erfüllt. Die Premo-Flex Flat Flex-Patchkabel sind für eine große Bandbreite an Stromkreisen verwendbar und ermöglichen ein flexibles Vorgehen bei der Konstruktion. Eigenschaften und Vorteile. • Robuste und zuverlässige Anschlüsse für die Verbindung von Platinen • Konfigurationen für die Kontaktfläche auf der gegenüberliegenden Seite (Typ D) oder derselben Seite (Typ A) • Auch in schwer zugänglichen Anwendungsbereichen leicht zu montieren • Die flexible Bauweise ermöglicht ein Falten und Biegen in engen Bereichen • Temperaturbereich gemäß Industriestandard von bis zu 105 C • Die Anschlussstärken erfüllen die Anforderungen für ZIF-Anschlüsse gemäß dem Industriestandard • Eine große Bandbreite an Stromkreisen ermöglicht Flexibilität bei der Konstruktion. Informationen zur Produktanwendung. Diese Premo-Flex Flat Flex FFC-Patchkabel ermöglichen das Einrichten von Verbindungen zwischen einzelnen Platinen in einer Vielzahl von Anwendungen in der Automobilbranche, der Konsumgüterbranche, im Industriebereich, in der Medizinbranche, im Militärbereich und bei Haushaltsgeräten. Zu den möglichen Anwendungen gehören Anzeige- und Audiogeräte in der Automobilausstattung, Camcorder, Plasma-Bildschirme, Notebooks, Scanner, Drucker, Tastaturen, Medizingeräte und Bedientafeln.
Weitere Informationen:
Typ:
Jumper
Anzahl der Kontakte:
40
Raster:
0.5mm
Farbe:
Grau
Anzahl der Reihen:
1
Länge:
152mm
Breite:
0.5mm
Serie:
98266
Kontaktmaterial:
Kupfer
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausrichtung:
Gerade
Kontaktwiderstand max.:
730 Ω
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Jumper
Weitere Suchbegriffe:
Flachkabel
,
Klemmen Querverbinder
,
Steckbrücke
,
flachkabel 40 polig
,
flachkabel
,
molex flachkabel
,
8967563
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Jumper
,
Molex
,
982660435
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
Jumpers & Shunts
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,09*
€ 6,30*
Lager 139
1 Tag
1414
€ 14,99*
ab € 4,28*
€ 7,81*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,94*
€ 10,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Flachbandkabel FFC, 40-adrig, Raster 0.5mm Nicht abgeschlossen
RS Pro
1792509
ab € 305,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen