Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 98266-0435 KONF. KABEL, 40-ADRIG, 152MM, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1519835
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     98266-0435
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Kabellänge - Imperial: 6 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 152 mm
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: Premo-Flex 98266
  • Anzahl der Adern: 40 Ader(n)
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Kontaktausrichtung: Kontaktflächen auf der gleichen Seite
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, ffc-kabel molex, flachkabel, (Flat, Einzeladern, FFC, Flex), FPC-Kabel, Kabel, konfektionierte, Überbrückungskabel, MOLEX, 98266-0435, 1519835, 151-9835
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,49*
    € 6,89*
    Lager 139
    1384
    € 14,99*
    ab € 4,38*
    € 8,87*
    € 6,90*
    ab € 4,97*
    € 10,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1792509
    ab € 304,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.