Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors G1/4 Absolut Drucksensor bis 40bar, Stromausgang 4 → 20 mA, für Luft, Gas, Wasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8968513
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     3500B0040A01G000
EAN/GTIN:
     5059040082236
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Absolut
Druckanzeige max. = 40bar
Genauigkeit = 0,25 %
Ausgangstyp = Stromausgang
Medium = Luft, Gas, Wasser
Prozessanschluss = G1/4
Analog Ausgang = 4 → 20 mA
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Gehäusematerial = Edelstahl
IP Schutzart = IP67°C

Kompakte, flache Drucktransmitter der Serie 3500. Kompakte, flache OEM-Drucktransmitter für niedrige Druckbereiche der Serie 3500 mit einer großen Auswahl an elektrischen Ausgängen und Druckanschlüssen. Dies bedeutet, dass sie für die meisten Anwendungen ohne Anpassungen geeignet sind. Die kompakte Bauweise macht sie ideal für den Einbau bei geringem Platzangebot. Druckbereiche von 5 bis 600 psi Auswahl an Ausgängen, elektrischen Verbindungen und Druckanschlüssen Kleine Gehäuseabmessungen Benetzte Edelstahlteile Betriebstemperatur bis zu 125 °C
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut
Druckanzeige max.:
40bar
Genauigkeit:
0,25 %
Ausgangstyp:
Stromausgang
Medium:
Luft, Gas, Wasser
Prozessanschluss:
G1/4
Analog Ausgang:
4 → 20 mA
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Gehäusematerial:
Edelstahl
IP Schutzart:
IP67°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, gems druckaufnehmer, differenzdrucksensor, druckmessumformer absolutdruck, 8968513, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Gems Sensors, 3500B0040A01G000, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,53*
€ 283,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,32*
€ 283,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,07*
€ 253,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,72*
€ 236,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,29*
€ 221,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.