Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon CoolMOS CP IPW60R125CPFKSA1 N-Kanal, THT MOSFET 650 V / 25 A 208 W, 3-Pin TO-247


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon CoolMOS CP IPW60R125CPFKSA1 N-Kanal, THT MOSFET 650 V / 25 A 208 W, 3-Pin TO-247
Artikel-Nr.:
     108EL-8977333
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPW60R125CPFKSA1
EAN/GTIN:
     5059043742144
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 25 A
Drain-Source-Spannung max. = 650 V
Serie = CoolMOS CP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 125 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3.5V
Gate-Schwellenspannung min. = 2.5V
Verlustleistung max. = 208 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1mm
Betriebstemperatur min. = –55 °CV

Leistungs-MOSFET Infineon CoolMOS™CP
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
25 A
Drain-Source-Spannung max.:
650 V
Serie:
CoolMOS CP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
125 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3.5V
Gate-Schwellenspannung min.:
2.5V
Verlustleistung max.:
208 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °CV
Weitere Suchbegriffe: 8977333, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IPW60R125CPFKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,46*
€ 19,5874
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,22*
€ 19,3018
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.