Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon CoolMOS™ CE IPA50R280CEXKSA2 N-Kanal, THT MOSFET 550 V / 13 A 30,4 W, 3-Pin TO-220


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon CoolMOS™ CE IPA50R280CEXKSA2 N-Kanal, THT MOSFET 550 V / 13 A 30,4 W, 3-Pin TO-220
Artikel-Nr.:
     108EL-8977501
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPA50R280CEXKSA2
EAN/GTIN:
     5059043732220
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 13 A
Drain-Source-Spannung max. = 550 V
Serie = CoolMOS™ CE
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 280 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Verlustleistung max. = 30,4 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Leistungs-MOSFET CoolMOS™CE von Infineon
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
13 A
Drain-Source-Spannung max.:
550 V
Serie:
CoolMOS™ CE
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
280 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Verlustleistung max.:
30,4 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: mosfet 13a, 8977501, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IPA50R280CEXKSA2, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.