Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8987365 Herst.-Nr.: FF1F4001 EAN/GTIN: 7314150286195 |
| |
|
| | |
| Set Typ = Wartung Satz Inhalt = Schneider, Zange, Schraubenschlüssel Stückzahl = 8 Lagertyp = Schaumstoffeinlage
2628 G-180 Kombizange 8231 Zange mit Gleitgelenk 2430 G-160 Flachrundzange 2101G-160IP Seitenschneider FF1E4001E Schaumstoffeinsatz. 8-teiliges, gemischtes Bahco Zangensortiment in modularem Schaumstoffeinsatz. Dieser modulare Schaumstoffeinsatz von Bahco bietet einen 8-teiligen gemischten Zangensatz einschließlich einer feststellbaren Zange, einer verstellbaren Zange, einer Wasserpumpenzange und einer Kombizange. Mit Werkzeugen aus der ERGO-Serie, die wissenschaftlich entwickelt wurden, um muskuloskeletale Probleme zu verhindern. Das Werkzeug passt in Ihre Hand wie kein anderes und bietet die gleiche Leistung bei einem entspannteren Griff. Das Kit ist in einer modularen Schaumstoffschale enthalten. Es passt in Werkzeugkästen, Transportwagen und Schubladen und ist eine weltweit anerkannte Methode zur Aufbewahrung von Werkzeugen. Der Schaumstoff schützt die Werkzeuge, hilft bei der Identifizierung von Teilen und Größe und zeigt deutlich, ob Werkzeuge fehlen. Stoßfestes ABS Beständig gegen Öl und Säuren FOD-System: 2-farbiger Schaumstoffeinsatz bietet komplette visuelle Prüfung fehlender Teile Jedes Werkzeug wird in einem eigenen Einsatz gemäß dem FOD-System sicher festgehalten Push-up-System, um die Herausnahme der Werkzeuge zu erleichtern Entwickelt für die Arbeit in den anspruchsvollsten Umgebungen, wodurch das Verlustrisiko für Werkzeuge reduziert wird Weitere Informationen: | | Set Typ: | Wartung | Satz Inhalt: | Schneider, Zange, Schraubenschlüssel | Stückzahl: | 8 | Lagertyp: | Schaumstoffeinlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, bahco werkzeugsatz, modul werkzeuge, 8987365, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Sätze, Bahco, FF1F4001, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Kits |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 233,45* | € 277,20* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,89* | € 305,14* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,37* | € 311,72* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 283,09* | € 334,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|