Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-GFH Drosselspule, 15 μH 450mA mit Eisen-Kern, 3225 Gehäuse 2.9mm / ±10%, 34MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WE-GFH Drosselspule, 15 μH 450mA mit Eisen-Kern, 3225 Gehäuse 2.9mm / ±10%, 34MHz
Wurth Elektronik WE-GFH Drosselspule, 15 μH 450mA mit Eisen-Kern, 3225 Gehäuse 2.9mm / ±10%, 34MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-8997189
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447649115
EAN/GTIN:
     5059042739831
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 15 μH
Gleichstrom max. = 450mA
Gehäuse-Form = 3225
Länge = 2.9mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2.2mm
Abmessungen = 2.9 x 2.5 x 2.2mm
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 1.69Ω
Serie = WE-GFH
Kernmaterial = Eisen
Resonanzfrequenz max. = 34MHz
Qualitätsfaktor min. = 35

Hochfrequenz-SMD-Induktivitäten WE-GFH von Würth. WE-GFH-SMD-Induktivitäten von Würth Elektronik unterstützen einen höheren Strom als die Standardform und bieten gleichzeitig einen niedrigeren RDC für die gleiche Art. Durch die kompakte Bauform bietet diese Serie eine Schaltkreis-SMD-Induktivität. Geeignete Anwendungsbereich für diese SMD-Induktoren sind unter anderem akustische Filterung, HF-Filterung und HF-Schaltkreise.
Weitere Informationen:
Induktivität:
15 μH
Gleichstrom max.:
450mA
Gehäuse-Form:
3225
Länge:
2.9mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2.2mm
Abmessungen:
2.9 x 2.5 x 2.2mm
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
1.69Ω
Serie:
WE-GFH
Kernmaterial:
Eisen
Resonanzfrequenz max.:
34MHz
Qualitätsfaktor min.:
35
Weitere Suchbegriffe: 8997189, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7447649115, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.