Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Wurth Elektronik WE-GFH Drosselspule, 100 μH 160mA mit Eisen-Kern, 3225 Gehäuse 2.9mm / ±10%, 12MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WE-GFH Drosselspule, 100 μH 160mA mit Eisen-Kern, 3225 Gehäuse 2.9mm / ±10%, 12MHz
Wurth Elektronik WE-GFH Drosselspule, 100 μH 160mA mit Eisen-Kern, 3225 Gehäuse 2.9mm / ±10%, 12MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-8997208
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744764920
EAN/GTIN:
     5059042742237
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 100 μh
smd drossel
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 160mA
Gehäuse-Form = 3225
Länge = 2.9mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2.2mm
Abmessungen = 2.9 x 2.5 x 2.2mm
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 10.14Ω
Serie = WE-GFH
Kernmaterial = Eisen
Resonanzfrequenz max. = 12MHz
Induktivitätsbauweise = Vergossen

Hochfrequenz-SMD-Induktivitäten WE-GFH von Würth. WE-GFH-SMD-Induktivitäten von Würth Elektronik unterstützen einen höheren Strom als die Standardform und bieten gleichzeitig einen niedrigeren RDC für die gleiche Art. Durch die kompakte Bauform bietet diese Serie eine Schaltkreis-SMD-Induktivität. Geeignete Anwendungsbereich für diese SMD-Induktoren sind unter anderem akustische Filterung, HF-Filterung und HF-Schaltkreise.
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
160mA
Gehäuse-Form:
3225
Länge:
2.9mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2.2mm
Abmessungen:
2.9 x 2.5 x 2.2mm
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
10.14Ω
Serie:
WE-GFH
Kernmaterial:
Eisen
Resonanzfrequenz max.:
12MHz
Induktivitätsbauweise:
Vergossen
Weitere Suchbegriffe: 8997208, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744764920, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.