Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-GFH Drosselspule, 22 μH 650mA mit Eisen-Kern, 4532 Gehäuse 4.2mm / ±10%, 23MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WE-GFH Drosselspule, 22 μH 650mA mit Eisen-Kern, 4532 Gehäuse 4.2mm / ±10%, 23MHz
Wurth Elektronik WE-GFH Drosselspule, 22 μH 650mA mit Eisen-Kern, 4532 Gehäuse 4.2mm / ±10%, 23MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-8997242
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447669122
EAN/GTIN:
     5059042630367
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 22 μh
smd drossel
Induktivität = 22 μH
Gleichstrom max. = 650mA
Gehäuse-Form = 4532
Länge = 4.2mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 3.2mm
Abmessungen = 4.2 x 3.2 x 3.2mm
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 790mΩ
Serie = WE-GFH
Kernmaterial = Eisen
Resonanzfrequenz max. = 23MHz
Qualitätsfaktor min. = 35

Hochfrequenz-SMD-Induktivitäten WE-GFH von Würth. WE-GFH-SMD-Induktivitäten von Würth Elektronik unterstützen einen höheren Strom als die Standardform und bieten gleichzeitig einen niedrigeren RDC für die gleiche Art. Durch die kompakte Bauform bietet diese Serie eine Schaltkreis-SMD-Induktivität. Geeignete Anwendungsbereich für diese SMD-Induktoren sind unter anderem akustische Filterung, HF-Filterung und HF-Schaltkreise.
Weitere Informationen:
Induktivität:
22 μH
Gleichstrom max.:
650mA
Gehäuse-Form:
4532
Länge:
4.2mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
3.2mm
Abmessungen:
4.2 x 3.2 x 3.2mm
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
790mΩ
Serie:
WE-GFH
Kernmaterial:
Eisen
Resonanzfrequenz max.:
23MHz
Qualitätsfaktor min.:
35
Weitere Suchbegriffe: 8997242, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7447669122, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.