Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi, Kapazitiver Touchscreen, 7Zoll, LCD Touch Screen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Raspberry Pi, Kapazitiver Touchscreen, 7Zoll, LCD Touch Screen
Raspberry Pi, Kapazitiver Touchscreen, 7Zoll, LCD Touch Screen
Raspberry Pi, Kapazitiver Touchscreen, 7Zoll, LCD Touch Screen
Raspberry Pi, Kapazitiver Touchscreen, 7Zoll, LCD Touch Screen
Raspberry Pi, Kapazitiver Touchscreen, 7Zoll, LCD Touch Screen
Artikel-Nr.:
     108EL-8997466
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     Raspberry Pi Touchscreen
EAN/GTIN:
     5060641280549
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Zubehör
Einplatinencomputer-Display-Modul
Entwicklungskit
LCD Display
Bilddiagonale = 7Zoll
Display Technologie = Kapazitiver Touchscreen
Kit-Name = LCD Touch Screen

Raspberry Pi Official LCD Touch Display. Das Raspberry Pi LCD Touch Display ist das perfekte Touchscreen für Ihren Raspberry Pi. Damit können Sie z. B. Tablets oder Geräte zur Hausautomatisierung erstellen. Das Raspberry Pi LCD Touch Display wird mit einer Adapterplatine geliefert, die zwischen dem Bildschirm und Ihrem Raspberry Pi sitzt. Damit werden alle Strom- und Signalumwandlungen verwaltet. Verfügbare Versionen:. ; 899-7466 899-7466 - Einfach. ; 111-5927 111-5927 – Schachtel mit 40 Kits. Was ist im Lieferumfang enthalten?. 1 x 7-Zoll-LCD-Touchscreen. 1 x Adapterplatine. 1 x DSI-Flachbandkabel. 4 x Überbrückungsdrähte. 4 x Abstandshalter und Schrauben zur Montage. Mehr über den LCD-Touchscreen .. Kapazitiver Multi-Touch-Touchscreen – unterstützt bis zu 10 Fingerberührungen 7-Zoll-Display 800 x 480 Pixel Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde (fps) 24-Bit-RGB-Farbe 70° Betrachtungswinkel Keine elektronischen Störungen Wie wird es angeschlossen? Das LCD-Touch-Display wird mit den GPIO- und DSI-Ports des Raspberry Pi verbunden. Brauche ich eine Tastatur? Sie können eine Tastatur verwenden, ja. Das neueste Betriebssystem Raspbian verfügt jedoch über eine Bildschirmtastatur, so dass Sie weder eine physische Tastatur noch eine Maus benötigen? Welche Raspberry-Pi-Platinencomputer sind kompatibel? Das LCD Touch Display ist mit allen Raspberry-Pi-Modellen kompatibel. Netzteil-Optionen für Ihren LCD-Touchscreen • Separates Netzteil – Versorgen Sie die Leiterplatte des Displays separat zum Pi mit einem uUSB-Netzgerät mit mindestens 500 mA • Netzteil für Raspberry Pi mit 2,5 A – Schließen Sie ein Netzteil für Pi ( ; 909-8135 909-8135 ) an den Platinencomputer an. Der Platinencomputer kann den Pi dann über eine USB-Verbindung mit Strom versorgen. • GPIO-Jumper – Stromversorgung der Displayplatine über den Pi mit Hilfe der mitgelieferten Jumperkabel
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
7Zoll
Display Technologie:
Kapazitiver Touchscreen
Kit-Name:
LCD Touch Screen
Weitere Suchbegriffe: LCD-Anzeige, LCD-Modul, Raspberry Pi Display-Modul, Touch Display, Touchdisplay, lcd display raspberry pi, lcd display, 8997466, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Raspberry Pi Shop, Raspberry Pi Bildschirme, Raspberry Pi, RaspberryPiTouchscreen, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Raspberry Pi Screens
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,03*
€ 81,10*
Frei Haus
ab € 62,87*
€ 81,12*
€ 3,50*
ab € 67,19*
€ 86,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 67,74*
€ 90,22*
6 Tage
5
€ 1,00*
ab € 73,24*
€ 94,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DesignSpark
ASM-1900035-11
ab € 4,31*
Zubehör
Raspberry Pi
Raspberry PI B+
ab € 38,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.