Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern HCB 200K100 Hängewaage 200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kern HCB 200K100 Hängewaage 200kg
Kern HCB 200K100 Hängewaage 200kg
Artikel-Nr.:
     108EL-8997968
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     HCB 200K100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Karabiner
Wägebereich = 200kg
Typ = Hängewaage
Waagschalenlänge = 45mm
Waagschalenhöhe = 150mm
Gewicht netto = 0.4kg
Modellnummer = HCB 200K100

Batterien und Bedienungsanleitung. HCB Industrielle Hängewaagen. Die Serie HCB von Kern umfasst eine Reihe von digitalen Hängewaagen. Ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen und kommerziellen Anwendungen sowie in der Nahrungsmittelindustrie. Justierprogramm (CAL) Karabiner aus Edelstahl mit Sicherheitsverschluss und 15-mm-Öffnung Bis zu 200 kg Wiegebereich TÜV-Zertifizierung Funktion Verpackungsgewicht Messwertspeicherung für leichtes Ablesen der Wägeergebnisse S-Haken aus Edelstahl mit 25-mm-Öffnung 12-mm-LCD-Anzeige Automatische Abschaltfunktion Batteriebetrieb
Weitere Informationen:
Wägebereich:
200kg
Typ:
Hängewaage
Waagschalenlänge:
45mm
Waagschalenhöhe:
150mm
Gewicht netto:
0.4kg
Modellnummer:
HCB 200K100
Weitere Suchbegriffe: Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, Dynafor, Kranhakenwaage, Kranwaage, Zugkraftmessgerät, Rundstahlhaken, S-Haken, Tierwaage, Veterinärwaage, hängewaage kern, hängewaage, hängewaage bis 200kg, 8997968, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, HCB200K100, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,23*
€ 111,83*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 89,34*
€ 111,85*
Lager 108
Frei Haus
ab € 87,56*
€ 112,46*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,41*
€ 115,55*
Frei Haus
ab € 93,95*
€ 116,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 87,56* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266691
ab € 114,65*
Zubehör
Kern
963-129
ab € 101,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.