Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN HCB 200K100 Hängewaage Max 200kg d 0,1kg Kranwaage Zugwaage Industriewaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/736/full/HCB-200K100-0.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/736/full/HCB-200K100-0.jpg
KERN HCB 200K100 Hängewaage Max 200kg d 0,1kg Kranwaage Zugwaage Industriewaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-HCB 200K100
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HCB 200K100
EAN/GTIN:
     4045761069039
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Karabiner

Kern - HCB 200K100 - Hängewaage 100 g : 200 kg

|- Multi Data-Hold Funktion:|- Bei Wägestillstand wird...|- - die Gewichtsanzeige automatisch für 5 sec eingefroren|- - die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung einer beliebigen Taste eingefroren|- Durch Drücken der Hold- Taste wird...|- - die Gewichtsanzeige für 5 Sekunden eingefroren|- - die Gewichtsanzeige bis zur Betätigung einer beliebigen Taste eingefroren|- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 200 kg
Ablesbarkeit [d]: 100 g
Reproduzierbarkeit: 100 g
Linearität: 200 g
Abmessungen (BxTxH): 80 mm x 45 mm x 150 mm
Ziffernhöhe: 1200 cm
Einheiten: kg N lb
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 400 g

Dimensions packaging (WxDxH): 200 mm x 120 mm x 70 mm
Dimensions housing (WxDxH): 80 mm x 45 mm x 150 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,06*
€ 108,80*
€ 6,49*
ab € 80,50*
€ 108,82*
Lager 3EH3T
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 88,94*
€ 109,12*
Frei Haus
ab € 87,14*
€ 109,72*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,79*
€ 112,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 88,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
ab € 101,89*
Zubehör
Kern
266691
ab € 114,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.