| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8998025 Herst.-Nr.: ORA 4FA EAN/GTIN: 4045761159938 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Refraktometer Typ = Industrie / Automobilbau Typ = Analog Modellnummer = ORA 4FA
Analoges Kern RefraktometerDas analoge Kern Refraktometer hat einen Messbereich von -50 °C bis 0 °C. Es ist ein Feldgerät aus der ora-Serie zur Messung von Konzentrationen von wässrigen Lösungen. Dieses Refraktometer ist einfach zu verwenden und wartungsfrei. Es verfügt über mehrere auswählbare Skalen, manuell berechnete Umwandlungen zur Beseitigung von Fehlern. Die Skalen sind speziell entwickelt, genau berechnet und geprüft. Die Prisma-Abdeckung und das optische System bestehen aus Spezialmaterial. Einschlüsse: Kalibrierungsflüssigkeit Kalibrierungsblock Aufbewahrungskasten Pipette Kleiner Schraubendreher ReinigungstuchEigenschaften und VorteileATC-Modelle verfügen über eine automatische Temperaturkompensation Gehäuse aus Kupfer-Aluminiumdruckguss-Legierung mit Chrombeschichtung Einfache und glatte Einstellung für viele verschiedene Dioptrienstärken Messung mit niedriger ToleranzAnwendungenIndustrie/Automobilindustrie Salz Zucker Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Refraktometer Typ: | Industrie / Automobilbau | Typ: | Analog | Modellnummer: | ORA 4FA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: handrefraktometer, 8998025, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Refraktometer, Kern, ORA4FA, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Refractometers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 69,68* | € 82,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 62,85* | € 82,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 67,92* | € 82,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 77,88* | € 90,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 79,21* | € 91,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 67,92* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|