| |
|
| Artikel-Nr.: 415-kernORF1RS Herst.-Nr.: ORF1RS EAN/GTIN: 4045761208087 |
| | |
|
| | |
| Digitale Refraktometer ORF-R, sind präzise, universelle und wartungsfreie digitale Handrefraktometer für Expertenanwendungen. Produktbeschreibung: - handlich und robuste Bauweise
- einfache Handhabung
- zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung und Robustheit aus
- Schutzklasse IP65 gegen Staub und Spritzwasser geschützt
- nach Benutzung unter fließendem Wasser abspülen
- großes und klar ablesbares TFT-Farbdisplay mit integrierter Temperaturanzeige unterstützt den Anwender bei der sicheren Bestimmung des Messwertes
- große Auswahl an Modellen mit einfachen oder multiplen Messskalen, ermöglicht die Verwendung in vielen Anwendungsbereichen
- optimierte Gerätesoftware kann Messwerte in unterschiedlichen Messskalen ausgeben
- integrierte automatische Temperaturkompensation (ATC) ermöglicht eine einfache und schnelle Arbeitsweise, da keine manuelle Umrechnung des Messergebnisses notwendig ist
- durch die werksseitige Kalibrierung des Refraktometers ist eine sofortige Anwendung und exakte Messung Ihrer Probe gewährleistet
Technische Daten ORF45BM: - Messtemperatur: 5–40 °C
- Gesamtabmessungen B×T×H 145×67×40 mm
- Nettogewicht ca. 558,21 g
- Energieversorgung: 2×1.5 V AAA
- Lebensdauer der Batterie: ca. 3.750 Messungen
- ATC (Automatische Temperaturkompensation)
- Mindestprobenvolumen: 2 Tropfen
- Automatisches Energiemanagement (AUTO-OFF nach 90 Sekunden)
Technische Daten ORF 1RS: - Skalen: Refractive Index / Messbereich: 1,3330 nD - 1,5400 nD / Teilung: 0,0001 nD / Genauigkeit: 0,0005 nD
Anwendungsbereiche: - Universelles Messgerät, vor allem für Anwendungen in sehr großen Messbereichen
Lieferumfang: - Kalibrierlösung
- Pipette
- Aufbewahrungskoffer
- 2×AAA-Batterien
- Lederetui
- Schraubenzieher
- Reinigungstuch
Hinweis: - Im geschäftlichen Verkehr besteht amtliche Eichpflicht!
Weitere Informationen: | | Breite: | 145 mm | Höhe: | 40 mm | Skalen: | Refractive index | Tiefe: | 67 mm | Typ: | Refraktometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitaler Refraktometer, Imkermessgerät, Kern & Sohn, Refraktometer, SauterImkerbedarf |
| | |
| |