| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8998081 Herst.-Nr.: OZB-A4571 EAN/GTIN: 4045761170889 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Ringbeleuchtung
Kern Mikroskop-RingbeleuchtungDie Kern Mikroskop-Ringbeleuchtung ist eine robuste Beleuchtungseinheit, die die konstante, hochwertige Lichtquelle bietet. Er hat eine Eingangsspannung von 100 V ac bis 240 V ac. Es bietet eine Auswahl an platzsparenden Ringleuchten oder Kaltlichtquellen, die Lichtwellenleiter verwenden. Dieser Ring ist mit einem Durchmesser von 200 mm, einer Breite von 235 mm und einer Höhe von 50 mm erhältlich. Einschlüsse: 2-poliger Eurostecker und 3-poliger UK-Stecker.Eigenschaften und VorteileDie Farbtemperatur beträgt 6500 K bis 7000 K Dimmbare Beleuchtung ist -1 Beleuchtungsstärke beträgt 3 WZertifizierungenCE-zertifiziert Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Ringbeleuchtung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8998081, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Mikroskop-Zubehör, Kern, OZBA4571, Test & Measurement, Lab Equipment, Microscope Accessories |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 70,00* | € 85,34* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,14* | € 85,35* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 71,45* | € 87,15* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 74,20* | € 87,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,14* | € 88,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 71,45* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|