Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil Universal 10W, 100V ac, 5V dc / 2A, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil Universal 10W, 100V ac, 5V dc / 2A, Universal-Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-8998592
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8998592
EAN/GTIN:
     5056112247982
Suchbegriffe:
8998592
Stromversorgungen & Transformatoren
Netzteile
Steckernetzteile
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Australien, Europäisch, GB, US
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 2A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = USB Typ A
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 10W
Betriebsdauer = 50000h
Tiefe = 38mm

AC/DC-Steckadapter mit USB-Steckverbinderausgang von RS Pro. Ein kostengünstiger und äußerst zuverlässiger AC/DC-Steckadapter von RS Pro für die Umwandlung von Wechselstrom in eine 5-V-Gleichspannung über einen USB-Steckverbinder. Dieser Netzadapter bietet 4 austauschbare AC-Netzsteckerköpfe, wodurch sie in GB, Europa, den USA und in Australien eingesetzt werden können. Neben der Verwendung für serielle, digitale Datenübertragung dient der USB-Steckverbinder nun auch als Standardnetzteil mit niedriger Leistungsaufnahme für viele tragbare Geräte. Was ist ein AC/DC-Steckadapter?. AC/DC-Steckadapter sind auch als AC-Netzadapter oder AC/DC-Wandler bekannt und stellen externe Netzteile dar. Einige Elektrogeräte benötigen Strom, verfügen jedoch nicht über die internen Komponenten zur Umwandlung der erforderlichen Spannung und des erforderlichen Stroms aus der Netzversorgung. Hier wird ein Netzteil verwendet, um Wechselstrom in Gleichstrom umzuwandeln. Wie funktioniert ein AC/DC-Adapter?. Der Adapter besteht aus einem Netzteil, das sich in einem Gehäuse ähnlich eines AC-Steckers befindet, daher die Bezeichnung Steckertyp-, Steck- oder Steckeraufsatz-Netzadapter. Ein Ende des Netzteils hat einen USB-Anschluss, in den Sie ein Ende des USB-Kabels stecken. Das andere Ende des Kabels wird an den USB-Anschluss Ihres Geräts angeschlossen. Das Netzteil wird in die Steckdose gesteckt und der Wechselstrom wird dann durch den Adapter in Gleichspannung umgewandelt, die über die Kabelverbindung in das Gerät eingespeist wird. Was ist Effizienzklasse VI?. Die Ziffern I bis VI sind ein internationales Effizienzmarkierungsprotokoll, das es Herstellern ermöglicht, die Effizienzleistung eines Produkts zu bezeichnen. Diese Leistung basiert auf der Messung der Betriebsenergieeffizienz und der lastfreien Leistungsaufnahme von Netzteilen, die mit unterschiedlichen Laststufen getestet wurden. Die Leistungsaufnahme ohne Last bezieht sich auf die Energiemenge, die ein externes Netzteil benötigt, selbst wenn die Anwendung ausgeschaltet oder getrennt wird. Eigenschaften und Vorteile. Universal Spannungseingang, Vollbereich 5-V-DC-Ausgangsspannung über USB-Anschluss 5 W Nennleistung Effizienzklasse VI 4 austauschbare AC-Steckerköpfe für UK, Europa, USA und Australien Doppelt isoliert nach Klasse II Kurzschluss- und Überstromschutz Kompaktes Design, nur 61,89 x 39 x 32,80 mm. Wo kommen AC/DC-Adapter zum Einsatz?. Dieser USB-Netzadapter ist für Mobilgeräte geeignet, die über USB aufgeladen werden. Dazu gehören:. Smartphones Tablets Laptops Alarme Lüfter Lampen Spielzeug
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Australien, Europäisch, GB, US
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
2A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
USB Typ A
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
10W
Betriebsdauer:
50000h
Tiefe:
38mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.