Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN Luftentfeuchter 0,23L/day 150 x 135 x 142mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9007564
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     H2OMITTER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
Entfeuchtungsrate = 0,23L/day
Leistung = 84W
Abmessungen = 150 x 135 x 142mm
Tiefe = 142mm
Höhe = 150mm
Breite = 135mm

Thermoelektrischer Entfeuchter von Hoffman. Der thermoelektrische Entfeuchter H2OMIT™ entfernt Feuchtigkeit aus der Luft in einem Gehäuse. Bietet eine kostengünstige und dennoch hoch wirksame Methode zum Schutz von elektronischen und elektrischen Bauteilen vor Kondensation. Der integrierte Ablaufvorrichtung mit Kunststoffschlauch leitet angesammelte Feuchtigkeit zum Entlüftungsablauf (separat erhältlich). Rotierende seitliche Belüftungsöffnungen leiten wieder zugeführte Luft weg von kritischen Steuerelementen. Verringert Korrosion, die zur Begrenzung der Lebensdauer von internen elektrischen und elektronischen Bauteilen führen kann Kondensiert Feuchtigkeit aus der internen Gehäuseluft und stehenden Flüssigkeiten Kann über eine DIN-Schiene auf der inneren Platte oder direkt auf der inneren Unterseite des Gehäuses über dem Entlüftungsablauf (separat erhältlich) angebracht werden Kann in Weichstahl-, Aluminium-, Edelstahl- und nichtmetallischen Gehäusen verwendet werden Entfernt 8 oz Feuchtigkeit in 24 Stunden Kit umfasst: Kunststoffschlauch, Schlauchhalter, doppelseitigen Schlauchhalter, Klettverschlussstreifen, DIN-Schiene und Befestigungsschraube
Weitere Informationen:
Entfeuchtungsrate:
0,23L/day
Leistung:
84W
Abmessungen:
150 x 135 x 142mm
Tiefe:
142mm
Höhe:
150mm
Breite:
135mm
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, entfeuchtungsgerät, 9007564, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Entfeuchtungsgeräte, nVent HOFFMAN, H2OMITTER, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Dehumidifiers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 255,24*
€ 304,44*
Frei Haus
ab € 257,69*
€ 307,31*
Frei Haus
ab € 256,21*
€ 328,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 959,51*
€ 1.113,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.113,38*
€ 1.324,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,28*
€ 1.314,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,66*
€ 1.257,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,15*
€ 1.172,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,51*
€ 1.141,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.