Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoelektrischer Luftentfeuchter 146x152.4x139.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11041567
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     H2OMITTER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
Thermoelektrischer Luftentfeuchter, Typ=H2OMITTER, Breite=139.7 mm, Geräuschpegel=-999, Höhe=152.4 mm, Tiefe=146 mm, Montage=DIN-Schiene
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
210 mm
Nettogewicht:
1315 g
Tiefe:
215 mm
Bruttogewicht:
1315 g
Breite:
215 mm
MERCATEO_WA_NR:
8415830090
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, entfeuchtungsgerät, Thermoelektrischer Luftentfeuchter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 256,90*
€ 306,85*
Frei Haus
ab € 259,00*
€ 309,74*
Lager 115
Frei Haus
ab € 255,26*
€ 330,80*
Frei Haus
ab € 952,98*
€ 1.122,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,80*
€ 393,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,23*
€ 391,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 320,76*
€ 381,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,89*
€ 346,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,07*
€ 339,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,26*
€ 303,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.