Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kettenspanner, DIN 10B-1, RoHS-kompatibel standard, max. 250N, +65°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kettenspanner, DIN 10B-1, RoHS-kompatibel standard, max. 250N, +65°C
RS PRO Kettenspanner, DIN 10B-1, RoHS-kompatibel standard, max. 250N, +65°C
Artikel-Nr.:
     108EL-9010056
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9010056
EAN/GTIN:
     5056112248026
Suchbegriffe:
Kettenspanner
Kettenspanner für Rollenketten
kettenspanner
DIN-Code = 10B-1
Spannungsleistung max. = 250N
Standard = RoHS-kompatibel
Betriebstemperatur max. = +65°C

Kettenspanner werden grün geliefert. Kettenspanner CTC. Automatische Kettenspanner sind mechanische Geräte zur Sicherstellung der richtigen Spannung in einem Kettenantrieb und verlängern so die Lebensdauer. Durch automatische Kompensation der Kettendehnung reduziert der RS-Kettenspanner auch Vibrationen und Geräusche beträchtlich. Der RS-Kettenspanner ist ein "Fit-and-Forget"-Antrieb für hohe Antriebszuverlässigkeit und sehr niedrige Wartungskosten.
Weitere Informationen:
DIN-Code:
10B-1
Spannungsleistung max.:
250N
Standard:
RoHS-kompatibel
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Weitere Suchbegriffe: 9010056, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, RS PRO, CTC110B1, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Chain Tensioners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renold
10B1X25FT
ab € 196,11*
Zubehör
Wippermann
501
ab € 157,13*
Zubehör
Witra
CW10B-1
ab € 112,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.