Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
Moflash LED-MINI Signalleuchte Dauer-Licht Rot, 12 → 24 V dc, 30mm x 42mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9010731
Hersteller:
Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
LED-MINI-02-02
EAN/GTIN:
5059040239159
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Serie = LED-MINI
Baugruppentyp = Signalleuchte
Stromart = DC
Lichtart = Dauer
Linsenfarbe = Rot
Lampe inbegriffen = Ja
Lampen-Typ = LED
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Höhe = 42mm
IP Schutzart = IP54
Temperatur max. = +66°C
Es gibt drei Basismontageoptionen: ein Montagefuß und 100 mm Pol (Best.-Nr. ; 901-0738 901-0738 ); eine Montagehalterung und 100 mm Pol (Best.-Nr. ; 901-0747 901-0747 ); oder Montagefuß, Kappe und 100 mm Pol (Best.-Nr. ; 901-0740 901-0740 ). Jede Basis wird mit 1 Meter Anschlusslitze geliefert. Modularer Signalturm Moflash LED-MINI. Die modularen Signaltürme der Serie LED-MINI sind ideal für die Statusanzeige in leichten gewerblichen Signalanwendungen geeignet, bei denen ein preiswertes, kompaktes und örtliches Signal erforderlich ist. Die Signalleuchten bieten ein Dauer-/statisches Licht (einstufiger Alarm), d. h., wenn die Signalleuchte mit Strom versorgt wird, bleiben die LEDs permanent eingeschaltet. Ein Vorteil dieser Betriebsart besteht darin, dass sie über eine Remote-Quelle gesteuert werden kann, z. B. über eine Bedientafel oder SPS, woraus sich eine größere Flexibilität der Signalleuchte ergibt, indem ein blinkender zweistufiger Alarm angeboten wird. Die LED-MINI ist ein modulares System, das leicht montiert werden kann. Die farbigen Signalleuchten sind mit einem Schnellbefestigungsanschluss ausgestattet, der einfach in die Steckanschlüsse im Modul darunter gedrückt wird, um die Verbindung herzustellen. Eigenschaften und Vorteile. Für Dauerbetrieb ausgelegt LED mit langer Lebensdauer Geringe Stromaufnahme Wirtschaftlich 360° Lichtabgabe um die senkrechte Achse UV-beständige Polycarbonat-Streuscheibe und Sockel Schutzart IP54 RoHS-konform
Weitere Informationen:
Serie:
LED-MINI
Baugruppentyp:
Signalleuchte
Stromart:
DC
Lichtart:
Dauer
Linsenfarbe:
Rot
Lampe inbegriffen:
Ja
Lampen-Typ:
LED
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Höhe:
42mm
IP Schutzart:
IP54
Temperatur max.:
+66°C
... >
Automation
>
Signalgeber
>
Signalsäulen-Module
Weitere Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
,
Kontrolllampe
,
Kontrollleuchte
,
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
24v meldelampe rot
,
kontrolllampe
,
kontrolllampe 24 v
,
9010731
,
Automation
,
Signalgeber
,
Signalsäulen-Module
,
Moflash
,
LEDMINI0202
,
Automation & Control Gear
,
Automation Signalling
,
Signal Tower Components
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moflash LED-MINI Signalleuchte Dauer-Licht Grün, 12 → 24 V dc, 30mm x 42mm
Moflash Signalling
LED-MINI-02-04
ab € 27,44*
Zubehör
Moflash LED-MINI Signalleuchte Dauer-Licht Orange, 12 → 24 V DC, 30mm x 42mm
Moflash Signalling
LED-MINI-02-01
ab € 19,75*
Zubehör
Moflash Montagefuß x 100mm
Moflash Signalling
LED-MINI-FT100
ab € 21,21*
Zubehör
Moflash Stützrohr mit Halterung
Moflash Signalling
LED-MINI-BR100
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen