Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Messleitungssatz / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9011646
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934259101
EAN/GTIN:
     4016138847680
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Leitungstyp = Prüfspitzen Messleitung
Leitungslänge = 1m
Nennstrom = 16A
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +70°C

4-mm-Prüfspitze und Kabel von Hirschmann. Diese Silikon-Messleitung von Hirschmann Test ; Measurement ist an einem Ende an einer Dualfunktions-Sicherheitsprüfspitze angebracht und am anderen Ende an einem 4-mm-Sicherheitssteckverbinder. Die Spitze mit einem federbelasteten Stift wurde dafür entwickelt, einfache Isolierungs- und Oxidschichten zu durchdringen. Diese Prüfspitze verfügt über ein flexibles, hohes temperaturbeständiges Kabel und ist ideal für Prüf- und Messanwendungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile: Nennspannung von 1000 V ac/dc 20-mΩ-Kontaktwiderstand Gehäuse gemäß UL 94 HB
Weitere Informationen:
Leitungstyp:
Prüfspitzen Messleitung
Leitungslänge:
1m
Nennstrom:
16A
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: messleitungen hirschmann, messkabel, 9011646, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Messleitung Multimeter, Hirschmann Test & Measurement, 934259101, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Leads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,50*
€ 11,41*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,61*
€ 16,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 1,52*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 18,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.